항목 | 보관함 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
생산 능력 | 380의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
색상 | 블루, 실버 |
포크 길이 | 19.5 " |
포크 너비 | 2.5 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
높이 | 59.5 " |
다리 유형 | 태도 불명 |
다리 너비 | 2.63 " |
길이 | 40.5 " |
최대 리프팅 높이. | 42.25 " |
부하 용량 | 380의 파운드. |
낮은 높이 | 2 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대 포크 폭 | 18 1 / 2 " |
최대. 다리 내부 직경. | 21 1 / 8 " |
최대. 다리 외부 직경. | 24 3 / 8 " |
최대. 다리 폭 내부 직경. | 21 1 / 8 " |
맥스. 여행 거리 | 39.5 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 18.5 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 18.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 포크 폭 | 11 1 / 2 " |
최소 다리 내부 직경. | 15 3 / 8 " |
최소 다리 폭 내부 직경. | 15 3 / 8 " |
최소 리프트 높이 | 2.75 " |
최소 포크 사이의 폭 | 11.5 " |
최소 다리 사이의 너비 | 11.5 " |
캐스터 수 | 4 |
조작 | 발 펌프 |
전반적인 깊이 | 40.5 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-abs-130.pdf |
올려 진 높이 | 42 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 1" |
폭 | 24.5 " |
선박 중량 (kg) | 94.5 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 102.87 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
A. 완전히 적재된 상태에서 박스 스태커 리프팅 암을 최대/상단까지 올리는 데 약 31 스트로크가 걸립니다.
A. 달성 가능한 최대 높이는 42.5인치이고 정격 용량은 380파운드입니다.
A. 이 박스 스태커는 좁은 공간을 통과할 수 있도록 뒤쪽에 회전 캐스터가 있습니다. 또한 적재/하역을 위해 박스 스태커를 제자리에 정지시키기 위한 제동 어셈블리가 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.