항목 | 전기 보관함 |
배터리 크기 | 14 |
생산 능력 | 1300의 파운드. |
색상 | 은 |
포크 길이 | 45.67 " |
포크 너비 | 5.71 " |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
전면 캐스터 Dia. | 3.15 " |
전면 캐스터 재질 | 폴리 아미드 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 88.63 " |
HP | 0.5 마력 |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
다리 너비 | 3" |
길이 | 69.75 " |
최대 리프팅 높이. | 70.88 " |
부하 용량 | 1300의 파운드. |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
최소 리프트 높이 | 3.5 " |
최소 포크 사이의 폭 | 22.64 " |
최소 다리 사이의 너비 | 22 " |
캐스터 수 | 4 |
조작 | 배터리 |
상 | 1 |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ulm-ems-600.pdf |
올려 진 높이 | 70 7 / 8 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 아미드 |
전압 | 12V |
폭 | 27.75 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.