항목 | 전기 보관함 |
Dia 내부의 기본 다리. | 14 1 / 2 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 29 1 / 2 " |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | 받침 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 66 " |
포크 길이 | 36 " |
포크 안장 폭 | 14.5 " |
포크 두께 | 1.5 " |
포크 너비 | 4" |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 높이 | 40 " |
손잡이 길이 | 40 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 88 " |
수평 로드 센터 | 18 " |
포함 사항 | 완전 용접 프레임 |
길이 | 66 " |
리프트 시간 | 30 초. |
최대 리프팅 높이. | 105.5 |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
로드 센터 | 22 " |
낮은 높이 | 3 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
맥스. 포크 높이 | 60 " |
맥스. 여행 거리 | 56.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 포크 높이 | 3.5 " |
최소 시간 범위 | 20에서 35 초. |
조작 | 왕복식 공기, 오일 |
전체 포크 폭 | 26 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmss-60-air.pdf |
올려 진 높이 | 60 " |
후방 캐스터 Dia. | (2) 8" x 3" |
전압 | 0V |
폭 | 39.75 " |
선박 중량 (kg) | 471.6 |
선박 높이 (cm) | 223.52 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 100.97 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 상 | 높이 | HP | 전원 | 전압 | 포함 사항 | 최대 리프팅 높이. | 맥스. 포크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMSS-50-AC | 1 | 78 " | 1.5 마력 | 전기 유선 | 115V | - | 50 " | - | ₩ 10,028,352 | RFQ
| |
PMSS-50-DC | 해당 사항 없음 | 78 " | 0.5 마력 | 전기 무선 | 12V | 배터리 충전기 | 50 " | - | ₩ 10,028,352 | RFQ
| |
PMSS-60-AC | 1 | 88 " | 1.5 마력 | 전기 유선 | 115V | - | 60 " | - | ₩ 10,881,589 | RFQ
| |
PMSS-60-DC | 해당 사항 없음 | 88 " | 0.5 마력 | 전기 무선 | 12V | 배터리 충전기 | 60 " | - | ₩ 10,881,589 | RFQ
| |
PMSS-50-AIR | - | 78 " | - | - | 0V | 완전 용접 프레임 | 90 | 50 " | ₩ 10,028,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.