항목 | 전기 보관함 |
AGM 배터리 전압 | 12V |
배터리 크기 | 8 |
배터리 타입 | AGM |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
색상 | 노란색 |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 26 3 / 4 " |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 Hz에서 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
높이 | 78.5 " |
높이 범위 | 3 3/8 "~ 118" |
HP | 2 마력 |
Hz | 60 |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
개별 포크 너비 | 6" |
다리 너비 | 24 " |
길이 | 65.38 " |
최대 리프팅 높이. | 118 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 3-3 / 8 인치 |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 120 |
맥스. 여행 거리 | 114.625 " |
맥스. 와트 | 1500W |
최대. 포크 사이의 폭 | 17 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 3.38 " |
최소 포크 사이의 폭 | 17 " |
최소 다리 사이의 너비 | 24 " |
배터리의 수 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
상 | 1 |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-se-hp-118.pdf |
올려 진 높이 | 118 입력 |
후방 캐스터 Dia. | 6.5 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
0" ~ 63"의 균일한 용량 | 2000의 파운드. |
63" ~ 118"의 균일한 용량 | 1500의 파운드. |
전압 | 24V |
와트 | 1500W |
폭 | 28.75 " |
포크 사이 폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 424.35 |
선박 높이 (cm) | 207.96 |
선박 길이 (cm) | 166.05 |
선박 폭 (cm) | 67.95 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 색상 | 포크 너비 | 최대 리프팅 높이. | 자재 | 맥스. 여행 거리 | 최대. 포크 사이의 폭 | 최소 리프트 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE / HP-63 | 65.38 " | 노란색 | 26 3 / 4 " | 63 " | 강철 | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ₩ 9,058,534 | RFQ
| |
SE / HP-98 | 65.38 " | 노란색 | 26 3 / 4 " | 98 " | 강철 | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ₩ 10,438,883 | RFQ
| |
SE / HP-118-AA | 67 " | 블랙, 옐로우 | 26 3 / 4 " | 118 " | 스틸, 플라스틱 | 115.875 " | - | 2.13 " | ₩ 11,759,847 | RFQ
| |
SE / HP-63-AA | 65 " | 블랙, 옐로우 | 26 3 / 4 " | 63 " | 스틸, 플라스틱 | 40.12 " | - | 2.13 " | ₩ 10,056,836 | RFQ
| |
SE / HP-63-AA-AIR | 63.5 " | 블랙, 옐로우 | 6" | 63 " | 강철, 유리섬유 | 40.12 " | 26.75 " | 2.13 " | ₩ 8,239,509 | RFQ
| |
SE / HP-98-AA | 65 " | 블랙, 옐로우 | 26 3 / 4 " | 98 " | 스틸, 플라스틱 | 40.12 " | - | 2.13 " | ₩ 11,569,014 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.