항목 | 보관함 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
조정 가능한 다리 | 가능 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 6" |
프레임 재질 | 강철 / 섬유 유리 |
전면 캐스터 Dia. | 3.125 " |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
높이 | 79 " |
높이 범위 | 2 1/8 "~ 63" |
포함 사항 | 필수 80~100psi |
다리 너비 | 4" |
길이 | 63.5 " |
최대 리프팅 높이. | 63 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철, 유리섬유 |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 50 " |
최소 리프트 높이 | 2.13 " |
최소 포크 사이의 폭 | 8.38 " |
최소 다리 사이의 너비 | 40.13 " |
캐스터 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 63.5 " |
전원 | 공기가 들어있는 |
필요한 압력 | 80 ~ 100 psi |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
0" ~ 63"의 균일한 용량 | 2000의 파운드. |
폭 | 48 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 색상 | 포크 너비 | 최대 리프팅 높이. | 자재 | 맥스. 여행 거리 | 최대. 포크 사이의 폭 | 최소 리프트 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE / HP-118 | 65.38 " | 노란색 | 26 3 / 4 " | 118 " | 강철 | 114.625 " | 17 " | 3.38 " | ₩ 10,780,356 | RFQ
| |
SE / HP-63 | 65.38 " | 노란색 | 26 3 / 4 " | 63 " | 강철 | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ₩ 9,058,534 | RFQ
| |
SE / HP-98 | 65.38 " | 노란색 | 26 3 / 4 " | 98 " | 강철 | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ₩ 10,438,883 | RFQ
| |
SE / HP-118-AA | 67 " | 블랙, 옐로우 | 26 3 / 4 " | 118 " | 스틸, 플라스틱 | 115.875 " | - | 2.13 " | ₩ 11,759,847 | RFQ
| |
SE / HP-63-AA | 65 " | 블랙, 옐로우 | 26 3 / 4 " | 63 " | 스틸, 플라스틱 | 40.12 " | - | 2.13 " | ₩ 10,056,836 | RFQ
| |
SE / HP-98-AA | 65 " | 블랙, 옐로우 | 26 3 / 4 " | 98 " | 스틸, 플라스틱 | 40.12 " | - | 2.13 " | ₩ 11,569,014 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.