VESTIL SNM15-62-AA 스태커 전동 리프트/구동 조절식 포크, 62인치 크기, 1500파운드 용량
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보관함 |
조정 가능한 포크 | 가능 |
조절 가능한 핸들 높이 | 48 " |
조정 가능한 다리 | 가능 |
뒤 캐스터 Dia. | 6" |
뒤 캐스터 폭 | 2" |
배터리 | 78~85Ah |
배터리 크기 | 8 |
생산 능력 | 1,500의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
코드 타입 | 전기 무선 |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 4" |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 3" |
Dia를 처리하십시오. | 1 5 / 16 " |
높이 | 78.75 " |
HP | 2 마력 |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
다리 너비 | 4" |
길이 | 68.38 " |
최대 리프팅 높이. | 62 " |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
로드 캐스터 재질 | 폴리 온 스틸 |
낮은 높이 | 2 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최대. 다리 사이의 폭 | 50 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 2.13 " |
최소 포크 사이의 폭 | 8.3 " |
최소 다리 사이의 너비 | 40.13 " |
모터 파워 | 1kW |
모터 파워 | 1kW, 2kW |
모터 전력 kW | 1Kw |
모터 유형 | 2.0KW |
백 캐스터 수 | 1 |
캐스터 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후방 캐스터 수 | 1 |
완전 충전 시 작동 | 3 ~ 4 시간 |
간헐적으로 사용할 경우 완전 충전으로 작동 | 8의 시간. |
상 | 1 |
전원 | (2)12V DC |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-snm15-62-aa.pdf |
올려 진 높이 | 62 " |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
스타일 | 조정 가능한 포크, 조정 가능한 지지 다리(팔레트 및 스키드와 함께 작동) |
전압 | 24V |
폭 | 58.5 " |
선박 중량 (kg) | 448.2 |
선박 높이 (cm) | 199.39 |
선박 길이 (cm) | 175.26 |
선박 폭 (cm) | 148.59 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최소 리프트 높이 | 배터리 크기 | 포크 너비 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 모터 파워 | 스타일 | 62" ~ 90"의 균일한 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM15-62-FF-27 | 3.38 " | 8 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 1kW, 2kW | 고정지지 다리 위의 고정 포크 (스키드에서만 작동) | - | ₩ 15,135,043 | RFQ
| |
SNM3-43-AA | 2.13 " | 11 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW, 2kW | 조정 가능한 포크, 조정 가능한 지지 다리(팔레트 및 스키드와 함께 작동) | - | ₩ 19,959,290 | ||
SNM3-43-FF-21 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 21 " | 21 " | 1kW, 2kW | 고정지지 다리 위의 고정 포크 (스키드에서만 작동) | - | ₩ 19,394,276 | ||
SNM3-43-FF-27 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | - | 고정지지 다리 위의 고정 포크 (스키드에서만 작동) | - | ₩ 18,974,352 | ||
SNM-62-AA | - | - | 8.3 " | - | - | 1kW, 2kW | 조정 가능한 포크, 조정 가능한 지지 다리(팔레트 및 스키드와 함께 작동) | - | ₩ 19,025,770 | RFQ
| |
SNM-62-FA | - | - | 26 3 / 4 " | - | - | 1kW, 2kW | 고정 포크, 조정 가능한 지지 다리(팔레트 및 스키드와 함께 작동) | - | ₩ 18,968,701 | RFQ
| |
SNM-62-FF-21 | - | - | 21 " | - | - | 1kW, 2kW | 고정지지 다리 위의 고정 포크 (스키드에서만 작동) | - | ₩ 18,395,847 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.