SPEC 디스크 스프링 스틸
필터
자료: 탄소강
스타일 | 모델 | 타입 | 하중에서의 처짐 | 마감재 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F1164010 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 18 | 1.181 " | 0.406 " | 0.125 " | 0.01 " | ₩ 65,625 | |
A | F1004006 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 7 | 1.024 " | 0.516 " | 0.125 " | 0.006 " | ₩ 20,475 | |
A | F1240010 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 18 | 1.26 " | 0.688 " | 0.125 " | 0.01 " | ₩ 65,625 | |
A | F1360011 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 13 | 1.378 " | 0.814 " | 0.125 " | 0.011 " | ₩ 70,000 | |
A | F1360014 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 21 | 1.378 " | 0.814 " | 0.125 " | 0.014 " | ₩ 74,375 | |
A | F1240008 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 12 | 1.26 " | 0.688 " | 0.125 " | 0.008 " | ₩ 70,000 | |
A | F1164009 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 11 | 1.181 " | 0.688 " | 0.125 " | 0.009 " | ₩ 75,827 | |
A | F1164018 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 67.5 | 1.181 " | 0.688 " | 0.125 " | 0.018 " | ₩ 70,000 | |
A | F0846008 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 11 | 0.866 " | 0.453 " | 0.125 " | 0.008 " | ₩ 40,267 | |
A | F0846006 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 5 | 0.866 " | 0.453 " | 0.125 " | 0.006 " | ₩ 40,267 | |
A | F0926007 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 8 | 0.945 " | 0.453 " | 0.125 " | 0.007 " | ₩ 50,067 | |
A | F0926010 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 25 | 0.945 " | 0.344 " | 0.125 " | 0.01 " | ₩ 65,625 | |
A | F1004007 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 10 | 1.024 " | 0.516 " | 0.125 " | 0.007 " | ₩ 65,625 | |
A | F1240009 | 손가락 | 0.063 " | 평원 | 18 | 1.26 " | 0.563 " | 0.125 " | 0.009 " | ₩ 67,077 | |
B | BD010-050-0042 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.19mm | 인산염 | 329N | 0.394 " | 0.165 " | 0.75mm | 0.5 mm | ₩ 43,750 | |
B | BD010-040-0032 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.22mm | 인산염 | 200N | 0.394 " | 0.126 " | 0.7mm | 0.4mm | ₩ 43,750 | |
B | BD008-040-0032 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.15mm | 인산염 | 207N | 0.315 " | 0.126 " | 0.6mm | 0.4mm | ₩ 40,827 | |
B | BD008-040 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.15mm | 인산염 | 235N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6mm | 0.4mm | ₩ 53,952 | |
B | BD012-060 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.26mm | 인산염 | 617N | 0.472 " | 0.244 " | 0.95mm | 0.6 mm | ₩ 45,552 | |
B | BD018-050-0082 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.45mm | 인산염 | 297N | 0.709 " | 0.323 " | 1.1mm | 0.5 mm | ₩ 55,422 | |
B | BD025-100-0102 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.56mm | 인산염 | 1310N | 0.984 " | 0.402 " | 1.75mm | 1 mm | ₩ 54,652 | |
B | BD028100 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.6mm | 인산염 | 1233N | 1.102 " | 0.559 " | 1.8mm | 1 mm | - | RFQ
|
B | BD028-080 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.75mm | 인산염 | 896N | 1.102 " | 0.559 " | 1.8mm | 0.8 mm | ₩ 65,625 | |
B | BD013-050 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.26mm | 인산염 | 326N | 0.492 " | 0.244 " | 0.85mm | 0.5 mm | ₩ 61,775 | |
B | BD023-090-0082 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.53mm | 인산염 | 1027N | 0.906 " | 0.323 " | 1.6mm | 0.9mm | ₩ 67,077 | |
B | BD023-080 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.49mm | 인산염 | 795N | 0.886 " | 0.441 " | 1.45mm | 0.8 mm | ₩ 49,875 | |
B | BD023-070-0082 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.6mm | 인산염 | 608N | 0.906 " | 0.323 " | 1.5mm | 0.7mm | ₩ 63,402 | |
B | BD023-060 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.6mm | 인산염 | 477N | 0.886 " | 0.441 " | 1.4mm | 0.6 mm | ₩ 49,000 | |
B | BD020-080-0082 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.45mm | 인산염 | 840N | 0.787 " | 0.323 " | 1.4mm | 0.8 mm | ₩ 58,327 | |
B | BD020-080 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.41mm | 인산염 | 834N | 0.787 " | 0.402 " | 1.35mm | 0.8 mm | ₩ 76,422 | |
B | BD018-070 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.37mm | 인산염 | 640N | 0.709 " | 0.362 " | 1.2mm | 0.7mm | ₩ 71,452 | |
B | BD012-060-0052 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.26mm | 인산염 | 566N | 0.472 " | 0.205 " | 0.95mm | 0.6 mm | ₩ 45,552 | |
B | BD016-080 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.3mm | 인산염 | 923N | 0.63 " | 0.323 " | 1.2mm | 0.8 mm | ₩ 55,422 | |
B | BD013-050-0052 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.26mm | 인산염 | 304N | 0.492 " | 0.205 " | 0.85mm | 0.5 mm | ₩ 45,552 | |
B | BD023-100-0082 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.53mm | 인산염 | 1387N | 0.906 " | 0.323 " | 1.7mm | 1 mm | ₩ 53,007 | |
B | BD008-030 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.19mm | 인산염 | 133N | 0.315 " | 0.165 " | 0.55mm | 0.3mm | ₩ 49,000 | |
B | BD040-100 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.97mm | 인산염 | 1137N | 1.575 " | 0.803 " | 2.3mm | 1 mm | ₩ 101,937 | |
B | BD036-090 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.86mm | 인산염 | 930N | 1.398 " | 0.72 " | 2.05mm | 0.9mm | ₩ 61,722 | |
B | BD028-100-0122 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.71mm | 인산염 | 1418N | 1.102 " | 0.48 " | 1.95mm | 1 mm | ₩ 49,000 | |
B | BD028-080-0102 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.71mm | 인산염 | 740N | 1.102 " | 0.402 " | 1.75mm | 0.8 mm | ₩ 78,750 | |
B | BD025-070 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.68mm | 인산염 | 673N | 0.984 " | 0.48 " | 1.6mm | 0.7mm | ₩ 51,625 | |
B | BD023-100-0102 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.53mm | 인산염 | 1472N | 0.906 " | 0.402 " | 1.7mm | 1 mm | ₩ 78,750 | |
B | BD023-090-0102 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.56mm | 인산염 | 1183N | 0.906 " | 0.402 " | 1.65mm | 0.9mm | ₩ 71,452 | |
B | BD014-035 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.34mm | 인산염 | 138N | 0.551 " | 0.283 " | 0.8mm | 0.35mm | ₩ 63,402 | |
B | BD020-110 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.34mm | 인산염 | 1712N | 0.787 " | 0.402 " | 1.55mm | 1.1mm | ₩ 58,625 | |
B | BD018-080-0062 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.38mm | 인산염 | 811N | 0.709 " | 0.244 " | 1.3mm | 0.8 mm | ₩ 56,875 | |
B | BD018-070-0082 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.41mm | 인산염 | 667N | 0.709 " | 0.323 " | 1.25mm | 0.7mm | ₩ 55,422 | |
B | BD016-070 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.34mm | 인산염 | 713N | 0.63 " | 0.323 " | 1.15mm | 0.7mm | ₩ 55,422 | |
B | BD015-070 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.3mm | 인산염 | 744N | 0.591 " | 0.323 " | 1.1mm | 0.7mm | ₩ 52,500 | |
B | BD015-060-0062 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.34mm | 인산염 | 473N | 0.591 " | 0.244 " | 1.05mm | 0.6 mm | ₩ 52,500 | |
B | BD015-050-0062 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.37mm | 인산염 | 323N | 0.591 " | 0.244 " | 1mm | 0.5 mm | ₩ 51,047 | |
B | BD015-050 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.37mm | 인산염 | 373N | 0.591 " | 0.323 " | 1mm | 0.5 mm | ₩ 52,500 | |
B | BD018-050-0062 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.45mm | 인산염 | 274N | 0.709 " | 0.244 " | 1.1mm | 0.5 mm | ₩ 55,422 | |
B | BD012-050-0052 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.3mm | 인산염 | 391N | 0.472 " | 0.205 " | 0.9mm | 0.5 mm | ₩ 45,552 | |
B | BD016-040 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.37mm | 인산염 | 173N | 0.63 " | 0.323 " | 0.9mm | 0.4mm | ₩ 67,077 | |
B | BD020-100-0082 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.41mm | 인산염 | 1448N | 0.787 " | 0.323 " | 1.55mm | 1 mm | ₩ 67,077 | |
B | BD010040 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.22mm | 인산염 | 238N | 0.394 " | 0.205 " | 0.7mm | 0.4mm | - | RFQ
|
B | BD008-020 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.19mm | 인산염 | 44N | 0.315 " | 0.165 " | 0.45mm | 0.2mm | ₩ 51,047 | |
B | BD006-030 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.11mm | 인산염 | 133N | 0.236 " | 0.126 " | 0.45mm | 0.3mm | ₩ 40,827 | |
B | BD034-100-0122 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.94mm | 인산염 | 1312N | 1.339 " | 0.48 " | 2.25mm | 1 mm | ₩ 56,875 | |
B | BD032-080 | 메트릭 디스크 스프링 | 0.79mm | 인산염 | 769N | 1.24 " | 0.642 " | 1.85mm | 0.8 mm | ₩ 72,625 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 링 터미널
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 진공 이젝터
- 구조 버팀목 도구 액세서리
- 모터 제어 액세서리
- 낙상방지
- >모터
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- PROTO 래칫 수리 키트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 직선형 수나사 액밀 도관 그립, 절연 스로트 포함
- LABELMASTER NFPA 다이아몬드 사인, NFPA
- JANCY 초경 팁 커터
- BRADY 1550 시리즈, 레터 라벨
- CHANNELLOCK 조정 가능한 오일 필터 플라이어
- ENERPAC XLP 시리즈 유압 프레스
- TSUBAKI 테이퍼 록 시리즈 커플링
- BROWNING 모터 마운트 지지대, 낮은 베이스