리미트 / 인터록 스위치
중간 듀티 리미트 스위치
스타일 | 모델 | 롤러 재질 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 스타일 | 팔 재질 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 년 | ₩691,005 | |||||||||
B | 1 년 | ₩721,157 | |||||||||
C | 6LS2-L | ₩737,100 | |||||||||
D | 4 년 | ₩768,617 | |||||||||
E | 2 년 | ₩668,395 | |||||||||
C | 1LS2-L | ₩632,450 | |||||||||
C | 1 년 | ₩560,035 | |||||||||
F | 8 년 | ₩604,660 | |||||||||
G | 5 년 | ₩694,347 | |||||||||
C | 1 년 | ₩688,170 | |||||||||
F | 8LS1-L | ₩736,190 | |||||||||
H | 8 년 | ₩1,046,885 | |||||||||
C | 6 년 | ₩761,652 | |||||||||
C | 1 년 | ₩659,085 | |||||||||
I | 8 년 | ₩655,462 | |||||||||
C | 1 년 | ₩642,827 | |||||||||
J | 1 년 | ₩1,293,110 | |||||||||
J | 1 년 | ₩735,140 | |||||||||
J | 1LS3-L | ₩799,557 | |||||||||
K | 1 년 | ₩696,500 | |||||||||
L | 3 년 | ₩834,190 | |||||||||
K | 1 년 | ₩778,890 | |||||||||
K | 1LS1-L | ₩683,777 | |||||||||
M | 6 년 | ₩909,090 | |||||||||
K | 1 년 | ₩653,520 |
2NC / 1NO 포지티브 브레이크, 저속 작동, BBM, 실버 접점, 방폭 리미트 스위치
2NC / 2NO DPDT 스냅 동작, 이중 브레이크, 헤비 듀티 리미트 스위치
헤비 듀티 리미트 스위치, DPDT 접점
Dayton 제한 스위치는 이동 제한을 초과할 때 전원을 활성화 또는 비활성화하는 데 이상적입니다. 이 스위치는 20개의 통전 회로를 동시에 처리하기 위한 DPDT 접점이 특징이며 나사 단자와 통합되어 있어 쉽게 배선을 구성할 수 있습니다. 화씨 -185도에서 화씨 3도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있으며 NEMA 4, 4, 6X, 13P 및 1.76 등급 인클로저를 사용하여 오염 물질, 오일 또는 비부식성 냉각제의 유입으로부터 보호합니다. 변형은 2.52, 2.72, 3 및 XNUMX인치 깊이로 제공됩니다.
Dayton 제한 스위치는 이동 제한을 초과할 때 전원을 활성화 또는 비활성화하는 데 이상적입니다. 이 스위치는 20개의 통전 회로를 동시에 처리하기 위한 DPDT 접점이 특징이며 나사 단자와 통합되어 있어 쉽게 배선을 구성할 수 있습니다. 화씨 -185도에서 화씨 3도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있으며 NEMA 4, 4, 6X, 13P 및 1.76 등급 인클로저를 사용하여 오염 물질, 오일 또는 비부식성 냉각제의 유입으로부터 보호합니다. 변형은 2.52, 2.72, 3 및 XNUMX인치 깊이로 제공됩니다.
1NO, 방수 리미트 스위치
순간, DPDT, 2NC / 2NO, 실버 접점, 밀폐형 리미트 스위치
리미트 스위치, 미니어처 스타일 바디 디자인
Dayton 소형 리미트 스위치는 포장, 자재 취급 컨베이어, 산업용 도어 리프트 및 콤팩터를 포함한 산업 응용 분야에서 물체의 존재 여부를 감지하는 데 적합합니다. 이 장치는 견고한 환경에서 작동할 수 있도록 높은 기계적 강도를 갖춘 콤팩트한 디자인을 특징으로 하며 최대의 안전을 위해 유밀, 방수 및 방진 밀봉을 위한 견고한 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 액추에이터가 물체(대상)와 접촉할 때 즉시 전기 연결을 만들거나 끊는 스냅 동작 1 NO - 1 NC 접점과 통합됩니다. 3.99인치에서 6.87인치 범위의 높이로 제공되는 다양한 리미트 스위치 중에서 선택하십시오.
Dayton 소형 리미트 스위치는 포장, 자재 취급 컨베이어, 산업용 도어 리프트 및 콤팩터를 포함한 산업 응용 분야에서 물체의 존재 여부를 감지하는 데 적합합니다. 이 장치는 견고한 환경에서 작동할 수 있도록 높은 기계적 강도를 갖춘 콤팩트한 디자인을 특징으로 하며 최대의 안전을 위해 유밀, 방수 및 방진 밀봉을 위한 견고한 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 액추에이터가 물체(대상)와 접촉할 때 즉시 전기 연결을 만들거나 끊는 스냅 동작 1 NO - 1 NC 접점과 통합됩니다. 3.99인치에서 6.87인치 범위의 높이로 제공되는 다양한 리미트 스위치 중에서 선택하십시오.
SPDT, 스냅 동작, 1NC / 1NO, 글로벌 리미트 스위치
스타일 | 모델 | IP 등급 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 운동 | NEMA 평가 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLEA01E7B | ₩562,712 | |||||||||
B | GLCA01E7B | ₩213,202 | |||||||||
C | GLCA01K8A | ₩214,217 | |||||||||
B | GLDA01E7B | ₩173,337 | |||||||||
D | GLDA01D | ₩171,587 | |||||||||
E | GLDA01C | ₩158,742 | |||||||||
F | GLDA01B | ₩124,635 | |||||||||
G | GLDA01A2B | ₩156,590 | |||||||||
H | GLDA01A2A | ₩187,827 | |||||||||
I | GLDA01A4J | ₩167,580 | |||||||||
J | GLDA01A1A | ₩128,432 | |||||||||
K | GLDA01A1B | ₩145,040 | |||||||||
E | GLCA01C | ₩215,897 | |||||||||
D | GLCA01D | ₩235,129 | |||||||||
L | GLAA01A2A | ₩389,200 | |||||||||
L | GLAA01A2B | ₩382,252 | |||||||||
M | GLAA01B | ₩342,125 | |||||||||
N | GLAA01C | ₩369,845 | |||||||||
O | GLAA01D | ₩369,687 | |||||||||
K | GLCA01A1B | ₩184,204 | |||||||||
I | GLCA01A4J | ₩203,717 | |||||||||
F | GLCA01B | ₩186,532 | |||||||||
J | GLCA01A1A | ₩192,150 | |||||||||
P | GLAA01K8C | ₩411,284 | |||||||||
Q | GLAA01K8B | ₩463,015 |
소형 사전 배선 리미트 스위치
스타일 | 모델 | 폭 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 배선 항목 | 깊이 | 전기 연결 | 높이 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T955 | ₩86,870 | |||||||||
B | 12T956 | ₩94,010 | |||||||||
C | 12T944 | ₩86,870 | |||||||||
D | 12T953 | ₩126,122 | |||||||||
E | 12T937 | ₩126,525 | |||||||||
F | 12T941 | ₩104,597 | |||||||||
G | 12T946 | ₩118,930 | |||||||||
H | 12T939 | ₩151,970 | |||||||||
I | 12T938 | ₩111,772 | |||||||||
J | 12T933 | ₩138,425 | |||||||||
K | 12T935 | ₩111,772 | |||||||||
L | 12T934 | ₩108,202 | |||||||||
M | 12T932 | ₩104,597 | |||||||||
N | 12T931 | ₩101,150 | |||||||||
O | 12T951 | ₩118,930 | |||||||||
P | 12T949 | ₩104,597 | |||||||||
Q | 12T943 | ₩118,930 |
글로벌 리미트 스위치 EN 50047
범용 리미트 스위치, 나사 터미널, SPDT
Dayton 소형 정밀 리미트 스위치는 산업 응용 분야에서 물체의 유무를 감지합니다. 이 장치는 열악한 환경에서 사용하기 위한 금속 하우징, 물체(대상)를 감지할 때 전기 연결을 열고 닫는 접점에 신호를 보내는 롤러 레버/플런저 액추에이터, 손쉬운 배선 구성을 허용하는 나사 단자가 특징입니다. 먼지, 오물 및 기타 오염 물질에 대한 1P67 보호를 충족하고 화씨 -14~158도 범위의 저온 응용 분야에 이상적입니다. 2.11, 2.18 및 2.41인치 높이로 제공되는 이러한 마이크로 리미트 스위치 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 소형 정밀 리미트 스위치는 산업 응용 분야에서 물체의 유무를 감지합니다. 이 장치는 열악한 환경에서 사용하기 위한 금속 하우징, 물체(대상)를 감지할 때 전기 연결을 열고 닫는 접점에 신호를 보내는 롤러 레버/플런저 액추에이터, 손쉬운 배선 구성을 허용하는 나사 단자가 특징입니다. 먼지, 오물 및 기타 오염 물질에 대한 1P67 보호를 충족하고 화씨 -14~158도 범위의 저온 응용 분야에 이상적입니다. 2.11, 2.18 및 2.41인치 높이로 제공되는 이러한 마이크로 리미트 스위치 어레이 중에서 선택하십시오.
1NC / 1NO SPDT 스냅 동작, 이중 브레이크, 방폭 리미트 스위치
DPDT, 스냅 동작, 2NC / 2NO, 글로벌 리미트 스위치
기계식 리미트 스위치, 상단 액추에이터 위치
Dayton 밀폐형 리미트 스위치는 산업 작업에서 물체의 위치, 통과 및 존재/부재를 감지하도록 설계되었습니다. 이러한 전기 기계 장치에는 리미트 스위치와 접촉하는 물체를 감지하고 전기 연결을 즉시 닫거나 여는 액추에이터가 있습니다. 나사 단자와 통합되어 배선 구성이 용이하고 화씨 -14~176도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 오염 물질, 오일 또는 비 부식성 냉각수 및 전기 장비와의 우발적 접촉. 플런저, 워블 스틱 및 로터리 레버 암 스타일 액추에이터 옵션으로 제공되는 다양한 접촉 감지 장치 중에서 선택하십시오.
Dayton 밀폐형 리미트 스위치는 산업 작업에서 물체의 위치, 통과 및 존재/부재를 감지하도록 설계되었습니다. 이러한 전기 기계 장치에는 리미트 스위치와 접촉하는 물체를 감지하고 전기 연결을 즉시 닫거나 여는 액추에이터가 있습니다. 나사 단자와 통합되어 배선 구성이 용이하고 화씨 -14~176도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 오염 물질, 오일 또는 비 부식성 냉각수 및 전기 장비와의 우발적 접촉. 플런저, 워블 스틱 및 로터리 레버 암 스타일 액추에이터 옵션으로 제공되는 다양한 접촉 감지 장치 중에서 선택하십시오.
방폭형 리미트 스위치
SPDT, 방수 리미트 스위치
E49 시리즈 미니 금속 스위치
D4CC 범용 리미트 스위치
리미트 스위치
스타일 | 모델 | 운동 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | NEMA 평가 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9007FTUB1 | ₩1,375,010 | |||||||||
B | L100WNSL2M29 | ₩880,722 |
더 알아보기
- 발전기
- 걸레/물티슈
- 골재 테스터
- 호이스트 및 트롤리
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 물 흡입 및 배출 호스
- 파워 마이 터 쏘
- 근접 액세서리
- 크레인 스케일 및 동력계
- 냉각수 필터 및 카트리지
- BRADY 알림 태그, 이코노미 폴리에스터, 5-3/4" x 3"
- APPROVED VENDOR 유리 시약 병
- QORPAK 폐쇄 11mm Ldpe
- BUSSMANN 터미널 블록
- KETT TOOLS 드릴 스핀들
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 130마이크론, 바이톤 씰
- BEL-ART - SCIENCEWARE 뷰렛 클램프
- WESTWARD 복합 튜브 벤더
- BROAN NUTONE 모터 및 송풍기 바퀴
- INGERSOLL-RAND 무선 도구 배터리 충전기