그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.2 "~ 3.5" |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로터리 레버 암 |
A | 10 |
팔 재질 | 강철 |
본체 재질 | 아연 다이 캐스트 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 |
깊이 | 1.13 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 4.05 " |
IP 등급 | IP 등급 없음 |
운동 | 로타리, 표준 |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 6, 13 |
운영력 | 3의 파운드 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 160도 F |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 재질 | 나일론 |
롤러 폭 | 0.25 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 |
정격 전압 | 120AC / 240AC / 480AC |
폭 | 1.19 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 롤러 재질 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 스타일 | 팔 재질 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 년 | 강철 | 1.5 " | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 표준 | ₩ 653,520 | ||
1 년 | - | 0.58 "~ 5.56" | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 표준 | ₩ 721,157 | ||
1 년 | 강철 | 1.5 " | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 낮은 사전 이동 | ₩ 696,500 | ||
1 년 | - | - | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 로타리, 낮은 사전 이동. 낮은 연산력 | ₩ 688,170 | ||
1 년 | - | - | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 로타리, 낮은 사전 이동 | ₩ 642,827 | ||
5 년 | - | 1.73 " | Top | - | Pretravel (PT) .065 in max; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) .020 (분) | 플런저 | - | 선의 | ₩ 694,347 | ||
6 년 | 강철 | 1.5 "반경 | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 55도; 초과 이동 (OT) 35도 분; 차동 이동 (DT) 최대 20도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 유지 된 로타리 | ₩ 909,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.