BALDOR MOTOR 범용 모터, C-페이스 풋 장착, ODP, XNUMX상
필터
베이스 : RG , 기본 유형: 까다로운 , 의무 등급: 계속 , 인클로저: OPSB , 인클로저 유형: ODP , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 145TC ,Hz: 60 , IP 등급: 22, 44 , 장착: F1 , 장착 유형: C- 얼굴 / 발 , 축 직경: 7/8 "" , 시작 유형: 직접 온라인 , 무게: 41 파운드
스타일 | 모델 | 절연 클래스 | A | 고장 토크 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEM2547T | - | 136/68 | 624 LB-FT | - | 22.2 A | 04 | 60 | - | ₩ 27,873,261 | |
A | CEM3218T | - | 14-13.2/6.6 | 44.8 LB-FT | - | 2.96 A | 04 | 5 | - | ₩ 2,149,420 | |
A | CEM3158T | - | 8-7.6/3.8 | 18.1 LB-FT | - | 1.55 A | 02 | 3 | - | ₩ 2,959,243 | |
A | CEM3116T | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | - | 1 A | 04 | 1 | - | ₩ 1,588,020 | |
A | CEM3311T | - | 20.4-19.4/9.7 | 67.8 LB-FT | - | 4.67 A | 04 | 7.5 | - | ₩ 3,447,185 | |
A | CEM2555T | - | 236/118 | 884 LB-FT | - | 46.4 A | 04 | 100 | - | - | RFQ
|
A | CEM3219T | - | 18-17.2/8.6 | 55.2 LB-FT | - | 3.02 A | 02 | 7.5 | - | ₩ 3,001,145 | |
A | CEM2539T | - | 94/47 | 318 LB-FT | - | 14.6 A | 04 | 40 | - | ₩ 20,594,916 | |
A | CEM2515T | - | 47/23.5 | 203 LB-FT | - | 9.55 A | 04 | 20 | - | ₩ 11,301,487 | |
A | CEM2513T | - | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | - | 7.27 A | 04 | 15 | - | ₩ 10,411,367 | |
A | CEM2514T | - | 47/23.5 | 111 LB-FT | - | 8.61 A | 02 | 20 | - | ₩ 10,545,232 | |
A | CEM2551T | - | 174/87 | 612 LB-FT | - | 29.2 A | 04 | 75 | - | ₩ 33,390,127 | |
A | CEM2543T | - | 114/57 | 420 LB-FT | - | 20.2 A | 04 | 50 | - | ₩ 22,398,676 | |
A | CEM2535T | - | 70/35 | 272 LB-FT | - | 13.32 A | 04 | 30 | - | ₩ 15,644,083 | |
A | CEM2531T | - | 60/30 | 216 LB-FT | - | 12.7 A | 04 | 25 | - | ₩ 14,497,967 | |
A | CEM2516T | - | 56/28 | 148 LB-FT | - | 8.48 A | 02 | 25 | - | ₩ 12,410,058 | |
A | CEM3313T | - | 26-25/12.5 | 86.2 LB-FT | - | 5.51 A | 04 | 10 | - | ₩ 3,993,832 | |
A | CEM3212T | - | 12.8-12/6 | 30.5 LB-FT | - | 1.93 A | 02 | 5 | - | ₩ 3,349,105 | |
B | CEM31107 | B | 1.9A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | 3416M | - | 2 | 0.500 마력 | 10.1 " | ₩ 1,972,829 | |
B | CEM31104 | B | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V | - | 3416M | - | 4 | 0.330 마력 | 10.1 " | ₩ 1,853,065 | |
B | CEM31108 | B | 2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | - | 3424M | - | 4 | 0.500 마력 | 11.6 " | ₩ 2,031,552 | |
A | CEM3157T | F | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,802,989 | |
A | CEM3312T | F | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,420,567 | |
A | CEM3211T | F | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,009,717 | |
B | CEM31155 | F | 5.6A @ 208V 5.2A @ 230V 2.6A @ 460V | 11.6 LB-FT | 3524M | - | 2 | 2.000 마력 | 12.06 " | ₩ 2,707,956 | |
B | CEM31112 | F | 3.2-3/1.5 | - | 3516M | - | 4 | . 75 | 11.06 " | ₩ 2,224,116 | |
A | CEM3154T | F | - | - | - | - | - | - | 11.62 " | ₩ 1,651,475 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Crowfoot 소켓 렌치
- 로타리 도구
- 스폿 용접기 액세서리
- 전기 세척 히터
- 케이블 높이 미터
- 특수 안전 장비
- 감속기
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 코크스 및 실란트
- 연기 추출기 및 액세서리
- TIVAR UHMW 시트 스톡
- UNGER 텔레스코픽 익스텐션 폴
- ADAM EQUIPMENT 전자 플로어 스케일
- LAB SAFETY SUPPLY 마이크로 센트 튜브, 멸균
- OETIKER 178 시리즈 무단 나사 클램프, 스테인리스 스틸
- VULCAN HART 드레인 어셈블리
- WRIGHT TOOL 스퀘어 섕크 스크류드라이버, 쿠션 그립
- TB WOODS 거친 보어 허브
- VESTIL SPTT 시리즈 휴대용 강철 덤프 트럭