BALDOR MOTOR CEM31104 삼상 개방 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 1.7A @ 208V 1.4A @ 230V 0.7A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 0.7 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | B |
모터 유형 | 3416M |
극 수 | 4 |
산출 | 0.330 마력 |
전체 길이 | 10.1 " |
상 | 3 |
역률 | 66 |
서비스 요인 | 1.35 |
속도 | 1,725 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
원산지 | US |
모델 | 절연 클래스 | A | 고장 토크 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2513T | - | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | - | 7.27 A | 04 | 15 | - | ₩ 10,411,367 | |
CEM2514T | - | 47/23.5 | 111 LB-FT | - | 8.61 A | 02 | 20 | - | ₩ 10,545,232 | |
CEM2515T | - | 47/23.5 | 203 LB-FT | - | 9.55 A | 04 | 20 | - | ₩ 11,301,487 | |
CEM2516T | - | 56/28 | 148 LB-FT | - | 8.48 A | 02 | 25 | - | ₩ 12,410,058 | |
CEM2531T | - | 60/30 | 216 LB-FT | - | 12.7 A | 04 | 25 | - | ₩ 14,497,967 | |
CEM2535T | - | 70/35 | 272 LB-FT | - | 13.32 A | 04 | 30 | - | ₩ 15,644,083 | |
CEM2539T | - | 94/47 | 318 LB-FT | - | 14.6 A | 04 | 40 | - | ₩ 20,594,916 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.