BALDOR MOTOR CEM2535T 230상 개방 모터, 460/1800V, 60 RPM, 30 Hz, 286 hp, ODP, XNUMXTC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 70/35 |
Base | RG |
고장 토크 | 272 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | OPSB |
Frame | 286TC |
완전 부하 토크 | 88.9 LB-FT |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 30 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 10 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 13.32 A |
극 수 | 04 |
산출 | 30 |
상 | 3 |
역률 | 85 |
개정 | E |
RPM | 1770 |
온도 오르기 | 40도 C |
타입 | 4052M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 159.75 |
원산지 | US |
모델 | 절연 클래스 | A | 고장 토크 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2513T | - | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | - | 7.27 A | 04 | 15 | - | ₩ 10,411,367 | |
CEM2514T | - | 47/23.5 | 111 LB-FT | - | 8.61 A | 02 | 20 | - | ₩ 10,545,232 | |
CEM2515T | - | 47/23.5 | 203 LB-FT | - | 9.55 A | 04 | 20 | - | ₩ 11,301,487 | |
CEM2516T | - | 56/28 | 148 LB-FT | - | 8.48 A | 02 | 25 | - | ₩ 12,410,058 | |
CEM2531T | - | 60/30 | 216 LB-FT | - | 12.7 A | 04 | 25 | - | ₩ 14,497,967 | |
CEM2539T | - | 94/47 | 318 LB-FT | - | 14.6 A | 04 | 40 | - | ₩ 20,594,916 | |
CEM2543T | - | 114/57 | 420 LB-FT | - | 20.2 A | 04 | 50 | - | ₩ 22,398,676 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.