BALDOR MOTOR CEM31108 230상 개방형 모터, 460/1800V, 60RPM, 0.5Hz, 56hp, ODP, 6C 프레임 | AJXNUMXPMC

BALDOR MOTOR CEM31108 삼상 개방 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56C 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6PMC 모델: CEM31108

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,088,739 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목범용 모터
주변 (C)40 ° C
A2.1A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V
자료 유형까다로운
듀티 등급계속
Frame56C
프레임 재질강철
진동수60.00 Hz에서
완전 부하 암페어0.8
그리스 유형POLYREX EM (-20F + 300F)
절연 클래스B
모터 유형3424M
극 수4
산출0.500 마력
전체 길이11.6 "
3
역률78
서비스 요인1.25
속도1,725 RPM
속도 유형단일 속도
시작 유형직접 온라인
동기 속도1,800 RPM
전압460V 230V

배송 정보:

선박 중량 (kg) 13.95
선박 높이 (cm)28.26
선박 길이 (cm)41.91
선박 폭 (cm)29.21
HS 코드85015100
원산지US

제품 세부 사항 :

  • SUPERSEDES BALDOR-CM3108
  • 드립 커버 : 드립 커버 없음
  • 100 % 부하에서 효율성 : 78.20 %
  • 전기적으로 절연 된 베어링 : 전기적으로 절연되지 않음
  • 인버터 코드 : 인버터 아님
  • KVA 코드 : J
  • 리프팅 러그 : 리프팅 러그 없음
  • 잠긴 베어링 표시기 : 잠긴 베어링
  • 모터 리드 출구 : KO 상자
  • 모터 리드 수량 / 와이어 크기 : 9 @ 18 AWG
  • 제품군 : 범용
  • 풀리 엔드 베어링 유형 : 볼
  • 풀리 페이스 코드 : C-Face
  • 풀리 샤프트 ​​표시기 : 표준
  • 샤프트 직경: 0.625인치
  • 샤프트 확장 위치 : 풀리 끝
  • 샤프트 접지 표시기 : 샤프트 접지 없음
  • 샤프트 회전 : 가역
  • 샤프트 슬링거 표시기 : 슬링거 없음

제품 변형

프로덕트모델절연 클래스A고장 토크모터 유형무부하 전류극 수산출전체 길이가격
BALDOR MOTOR CEM2513T 230상 개방형 모터, 460/1800V, 60 RPM, 15Hz, 254hp, ODP, 6TC 프레임 | AJXNUMXPLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 A0415-₩ 5,579,659
BALDOR MOTOR CEM2514T 230상 개방형 모터, 460/3600V, 60 RPM, 20Hz, 254hp, ODP, 6TC 프레임 | AJXNUMXPLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 A0220-₩ 5,651,420
BALDOR MOTOR CEM2515T 230상 개방형 모터, 460/1800V, 60RPM, 20Hz, 256hp, ODP, 6TC 프레임 | AJXNUMXPLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 A0420-₩ 6,056,700
BALDOR MOTOR CEM2516T 230상 개방형 모터, 460/3600V, 60RPM, 25Hz, 256hp, ODP, 6TC 프레임 | AJXNUMXPLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 A0225-₩ 6,650,799
BALDOR MOTOR CEM2531T 230상 개방형 모터, 460/1800V, 60RPM, 25Hz, 284hp, ODP, 6TC 프레임 | AJXNUMXPLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 A0425-₩ 7,769,740
BALDOR MOTOR CEM2535T 230상 개방형 모터, 460/1800V, 60RPM, 30Hz, 286hp, ODP, 6TC 프레임 | AJXNUMXPLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 A0430-₩ 8,383,979
BALDOR MOTOR CEM2539T 230상 개방형 모터, 460/1800V, 60RPM, 40Hz, 324hp, ODP, 6TC 프레임 | AJXNUMXPLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 A0440-₩ 11,037,240

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR CEM31108 삼상 개방 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56C 프레임
₩ 1,088,739 /단위