RULAND MANUFACTURING MCL 시리즈 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 캡 나사 크기 | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 견딜 온도. | 클리어런스 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCL-5-P | 16 mm | 5mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | - | 20.8mm | ₩ 22,347 | |
A | MCL-4-P | 16 mm | 4mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | - | 20.8mm | ₩ 22,347 | |
B | MCL-4-F | 16 mm | 4mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 350도 F | 20.8mm | ₩ 12,985 | |
C | MCL-6-SS | 16 mm | 6mm | M3 | 스테인리스 강 | M3 | 9mm | 350도 F | 20.8mm | ₩ 27,947 | |
D | MCL-4-ST | 16 mm | 4mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | - | 20.8mm | ₩ 62,072 | |
B | MCL-5-F | 16 mm | 5mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 350도 F | 20.8mm | ₩ 12,565 | |
D | MCL-6-ST | 16 mm | 6mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | - | 20.8mm | ₩ 82,197 | |
E | MCL-5-A | 16 mm | 5mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 225도 F | 20.8mm | ₩ 14,402 | |
E | MCL-4-A | 16 mm | 4mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 225도 F | 20.8mm | ₩ 15,715 | |
C | MCL-4-SS | 16 mm | 4mm | M3 | 스테인리스 강 | M3 | 9mm | 350도 F | 20.8mm | ₩ 28,682 | |
B | MCL-3-F | 16 mm | 3mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 350도 F | 20.8mm | ₩ 14,000 | |
C | MCL-5-SS | 16 mm | 5mm | M3 | 스테인리스 강 | M3 | 9mm | 350도 F | 20.8mm | ₩ 25,847 | |
E | MCL-6-A | 16 mm | 6mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 225도 F | 20.8mm | ₩ 14,297 | |
E | MCL-3-A | 16 mm | 3mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 225도 F | 20.8mm | ₩ 15,575 | |
C | MCL-3-SS | 16 mm | 3mm | M3 | 스테인리스 강 | M3 | 9mm | 350도 F | 20.8mm | ₩ 18,270 | |
D | MCL-5-ST | 16 mm | 5mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | - | 20.8mm | ₩ 66,622 | |
B | MCL-6-F | 16 mm | 6mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 350도 F | 20.8mm | ₩ 12,565 | |
A | MCL-6-P | 16 mm | 6mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | - | 20.8mm | ₩ 21,700 | |
B | MCL-8-F | 18mm | 8mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 350도 F | 22.4mm | ₩ 13,177 | |
C | MCL-8-SS | 18mm | 8mm | M3 | 스테인리스 강 | M3 | 9mm | 350도 F | 22.4mm | ₩ 29,802 | |
D | MCL-8-ST | 18mm | 8mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | - | 22.4mm | ₩ 96,722 | |
A | MCL-8-P | 18mm | 8mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 8 | 9mm | - | 22.4mm | ₩ 23,100 | |
B | MCL-7-F | 18mm | 7mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 350도 F | 22.4mm | ₩ 13,160 | |
E | MCL-8-A | 18mm | 8mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 225도 F | 22.4mm | ₩ 14,875 | |
C | MCL-7-SS | 18mm | 7mm | M3 | 스테인리스 강 | M3 | 9mm | 350도 F | 22.4mm | ₩ 32,900 | |
E | MCL-7-A | 18mm | 7mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 225도 F | 22.4mm | ₩ 15,522 | |
C | MCL-10-SS | 24mm | 10mm | M3 | 스테인리스 강 | M3 | 9mm | 350도 F | 26.3mm | ₩ 36,645 | |
C | MCL-9-SS | 24mm | 9mm | M3 | 스테인리스 강 | M3 | 9mm | 350도 F | 26.3mm | ₩ 34,667 | |
D | MCL-10-ST | 24mm | 10mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 10 | 9mm | - | 26.3mm | ₩ 94,132 | |
B | MCL-9-F | 24mm | 9mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 350도 F | 26.3mm | ₩ 14,437 | |
E | MCL-10-A | 24mm | 10mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 225도 F | 26.3mm | ₩ 17,867 | |
A | MCL-10-P | 24mm | 10mm | - | 스테인리스 강 | M3 X 10 | 9mm | - | 26.3mm | ₩ 25,375 | |
B | MCL-10-F | 24mm | 10mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 350도 F | 26.3mm | ₩ 14,595 | |
E | MCL-9-A | 24mm | 9mm | M3 | 합금강 | M3 | 9mm | 225도 F | 26.3mm | ₩ 17,885 | |
D | MCL-12-ST | 28mm | 12mm | - | 스테인리스 강 | M4 X 12 | 11mm | - | 32mm | ₩ 122,850 | |
C | MCL-11-SS | 28mm | 11mm | M4 | 스테인리스 강 | M4 | 11mm | 350도 F | 32.0mm | ₩ 23,782 | |
A | MCL-12-P | 28mm | 12mm | - | 스테인리스 강 | M4 X 12 | 11mm | - | 32mm | ₩ 28,227 | |
E | MCL-11-A | 28mm | 11mm | M4 | 합금강 | M4 | 11mm | 225도 F | 32.0mm | ₩ 18,252 | |
B | MCL-11-F | 28mm | 11mm | M4 | 합금강 | M4 | 11mm | 350도 F | 32.0mm | ₩ 15,277 | |
E | MCL-12-A | 28mm | 12mm | M4 | 합금강 | M4 | 11mm | 225도 F | 32.0mm | ₩ 19,635 | |
C | MCL-12-SS | 28mm | 12mm | M4 | 스테인리스 강 | M4 | 11mm | 350도 F | 32.0mm | ₩ 38,132 | |
B | MCL-12-F | 28mm | 12mm | M4 | 합금강 | M4 | 11mm | 350도 F | 32.0mm | ₩ 15,977 | |
C | MCL-13-SS | 30mm | 13mm | M4 | 스테인리스 강 | M4 | 11mm | 350도 F | 33.7mm | ₩ 44,327 | |
B | MCL-13-F | 30mm | 13mm | M4 | 합금강 | M4 | 11mm | 350도 F | 33.7mm | ₩ 18,077 | |
E | MCL-14-A | 30mm | 14mm | M4 | 합금강 | M4 | 11mm | 225도 F | 33.7mm | ₩ 22,959 | |
E | MCL-13-A | 30mm | 13mm | M4 | 합금강 | M4 | 11mm | 225도 F | 33.7mm | ₩ 20,177 | |
B | MCL-14-F | 30mm | 14mm | M4 | 합금강 | M4 | 11mm | 350도 F | 33.7mm | ₩ 18,480 | |
A | MCL-14-P | 30mm | 14mm | - | 스테인리스 강 | M4 X 14 | 11mm | - | 33.7mm | ₩ 25,865 | |
C | MCL-14-SS | 30mm | 14mm | M4 | 스테인리스 강 | M4 | 11mm | 350도 F | 33.7mm | ₩ 43,995 | |
E | MCL-15-A | 34mm | 15mm | M5 | 합금강 | M5 | 13mm | 225도 F | 39.3mm | ₩ 23,450 | |
C | MCL-15-SS | 34mm | 15mm | M5 | 스테인리스 강 | M5 | 13mm | 350도 F | 39.3mm | ₩ 49,700 | |
D | MCL-15-ST | 34mm | 15mm | - | 스테인리스 강 | M5 X 16 | 13mm | - | 39.3mm | ₩ 136,902 | |
A | MCL-16-P | 34mm | 16mm | - | 스테인리스 강 | M5 X 16 | 13mm | - | 39.3mm | ₩ 33,722 | |
B | MCL-15-F | 34mm | 15mm | M5 | 합금강 | M5 | 13mm | 350도 F | 39.3mm | ₩ 19,302 | |
C | MCL-16-SS | 34mm | 16mm | M5 | 스테인리스 강 | M5 | 13mm | 350도 F | 39.3mm | ₩ 49,787 | |
E | MCL-16-A | 34mm | 16mm | M5 | 합금강 | M5 | 13mm | 225도 F | 39.3mm | ₩ 22,330 | |
D | MCL-16-ST | 34mm | 16mm | - | 스테인리스 강 | M5 X 16 | 13mm | - | 39.3mm | ₩ 136,902 | |
A | MCL-15-P | 34mm | 15mm | - | 스테인리스 강 | M5 X 16 | 13mm | - | 39.3mm | ₩ 33,722 | |
B | MCL-16-F | 34mm | 16mm | M5 | 합금강 | M5 | 13mm | 350도 F | 39.3mm | ₩ 18,480 | |
E | MCL-17-A | 36mm | 17mm | M5 | 합금강 | M5 | 13mm | 225도 F | 41.1mm | ₩ 25,532 | |
B | MCL-17-F | 36mm | 17mm | M5 | 합금강 | M5 | 13mm | 350도 F | 41.1mm | ₩ 20,895 |
MCL 시리즈 샤프트 칼라
Rudland Manufacturing MCL 시리즈 샤프트 칼라는 모터 부품, 기어 어셈블리, 베어링, 스프로킷 및 기타 부품을 제 위치에 고정하여 적절한 움직임과 정렬을 용이하게 하는 데 적합합니다. 전체 장치를 분해하지 않고 칼라를 끝에서 샤프트로 밀어서 설치할 수 있는 일체형 디자인이 특징입니다. 이 칼라는 또한 칼라를 샤프트에 단단히 고정하는 클램핑 메커니즘(나사 세트)을 통합하여 무기한 조절 기능을 제공합니다. 내구성 및 내식성을 위해 알루미늄 구조를 제공하며 화씨 225도까지 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 커패시터
- 키홈 브로치 세트
- 히트 건
- 알루미늄 서비스 폴
- 비닐 스트립
- 장갑 및 손보호 장비
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 천장 타일 및 단열재
- PRO-LINE 캔틸레버 선반, 48 "베이스 길이
- HCL FASTENERS 허비 클립 플라스틱 호스 클램프
- STEWART R. BROWNE 코일 접지 클램프
- AVEN 핀셋 세트, 플라스틱 파우치
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구, 샤프
- APPLETON ELECTRIC 파일럿 라이트 6V
- APPLETON ELECTRIC 유연한 커플 링 SS
- ALL GEAR Cherry Bomb II 수목 재배자 클라이밍 라인
- BALDOR / DODGE SCMED 볼 베어링
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 단일 스레드 웜 기어 아세탈