HONEYWELL 미디엄 듀티 리미트 스위치
필터
암페어 : 10 , 본체 재질: 아연 다이 캐스트 , 연락처 양식: 1NC / 1NO, SPDT, 스냅 동작, 이중 브레이크 , 깊이: 1.13 " , 전기적 연결: 나사 터미널 , 키: 4.05 " , IP 등급: IP 등급 없음 , NEMA 등급: 1, 3, 4, 6, 13 , 작동 온도. 범위: -20도 ~ 160도 F , 전압 정격: 120AC / 240AC / 480AC , 너비: 1.19 " , 배선 입력: 1/2 "-14 NPT 도관
스타일 | 모델 | 롤러 재질 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 액추에이터 스타일 | 팔 재질 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 년 | - | 7.5 " | Top | - | 사전 이동 (PT) 1.125 최대 | 워블 스틱 | 강철 | 동요 | ₩ 984,567 | |
B | 4 년 | - | 1.6 " | 측면 | - | Pretravel (PT) .109 in max; 초과 이동 (OT) .250 분; 차동 트래블 (DT) .040 (분) | 플런저 | - | 선의 | ₩ 722,855 | |
C | 6 년 | - | - | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 로타리, 유지 | ₩ 716,310 | |
C | 1LS2-L | - | - | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 로타리, 표준 | ₩ 594,807 | |
D | 5 년 | - | 1.73 " | Top | - | Pretravel (PT) .065 in max; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) .020 (분) | 플런저 | - | 선의 | ₩ 653,012 | |
E | 8 년 | - | 5.5 " | Top | - | 사전 이동 (PT) 1.125 최대 | 워블 스틱 | 스테인리스 강 | 동요 | ₩ 649,862 | |
F | 8 년 | - | 5.5 " | Top | - | 사전 이동 (PT) 1.125 최대 | 워블 스틱 | 델린 | 동요 | ₩ 616,437 | |
G | 8 년 | - | 5.5 " | Top | - | 사전 이동 (PT) 2.5 최대 | 워블 스틱 | 강철 | 동요 | ₩ 568,662 | |
C | 1 년 | - | - | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 로타리, 표준 | ₩ 526,697 | |
C | 1 년 | - | - | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 로타리, 낮은 사전 이동. 낮은 연산력 | ₩ 647,202 | |
C | 1 년 | - | - | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 회전식, 낮은 작동력 | ₩ 619,850 | |
C | 1 년 | - | - | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 로타리, 낮은 사전 이동 | ₩ 604,555 | |
C | 6LS2-L | - | - | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로타리 헤드, 레버 없음 | - | 로타리, 유지 | ₩ 693,227 | |
G | 8LS1-L | - | 5.5 " | Top | - | 사전 이동 (PT) 1.125 최대 | 워블 스틱 | 강철 | 동요 | ₩ 692,370 | |
H | 2 년 | - | 1.33 " | Top | - | Pretravel (PT) .065 in max; 초과 이동 (OT) .250 분; 차동 트래블 (DT) .020 (분) | 플런저 | - | 선의 | ₩ 628,600 | |
I | 1 년 | - | 0.58 "~ 5.56" | 측면 | - | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 표준 | ₩ 678,230 | |
J | 1 년 | 나일론 | 1.2 "~ 3.5" | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 낮은 사전 이동 | ₩ 1,216,127 | |
J | 1 년 | 나일론 | 1.2 "~ 3.5" | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 표준 | ₩ 691,372 | |
J | 1LS3-L | 나일론 | 1.2 "~ 3.5" | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 표준 | ₩ 751,957 | |
K | 3 년 | 강철 | 2.13 " | 측면 | 0.19 " | Pretravel (PT) .109 in max; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) .040 (분) | 플런저 | - | 선의 | ₩ 784,525 | |
L | 1 년 | 강철 | 1.5 " | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 낮은 사전 이동 | ₩ 655,042 | |
L | 1LS1-L | 강철 | 1.5 " | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 표준 | ₩ 683,777 | |
M | 6 년 | 강철 | 1.5 "반경 | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 55도; 초과 이동 (OT) 35도 분; 차동 이동 (DT) 최대 20도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 유지 된 로타리 | ₩ 854,962 | |
L | 1 년 | 강철 | 1.5 " | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 5도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 4도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 회전, 낮은 사전 이동, 낮은 연산력 | ₩ 732,515 | |
L | 1 년 | 강철 | 1.5 " | 측면 | 0.25 " | 사전 이동 (PT) 최대 20도; 초과 이동 (OT) 30도 분; 차동 이동 (DT) 최대 12도 | 로터리 레버 암 | 강철 | 로타리, 표준 | ₩ 614,617 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 커버 및 씰
- 직접 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 검사 검색 도구 키트
- 바닥 샌더
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 파이프피팅 및 커플링
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 안구보호
- 연마재 장착 지점
- 배관 호스
- BRADY 파이프 마커, 난방 수
- SKOLNIK 탄소강 수송 드럼
- CJT KOOLCARB 115 스타일, 카바이드 팁 스크류 머신 드릴 비트
- APPLETON ELECTRIC 안정기 어셈블리, 320W
- BUSSMANN NHG B 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
- DURHAM MANUFACTURING XNUMX륜 가든 트럭
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 헤비 듀티, 폐쇄형 메쉬, 이중 눈 지지 그립
- THOMAS & BETTS 14RB 링 터미널
- SPEARS VALVES 롤러 교체 커버
- CONDOR 프리미엄 작업 장갑