그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로타리 헤드, 레버 없음 |
A | 10 |
본체 재질 | 아연 다이 캐스트 |
연락처 양식 | 2NC / 2NO DPDT 스냅 동작, 이중 브레이크 |
깊이 | 1.79 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 4.69 " |
IP 등급 | 65, 66, 67 |
운동 | CW / CCW |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
운영력 | 4 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
롤러 폭 | 0.19 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 |
UPC | 661191230128 |
정격 전압 | 600AC / 250DC |
폭 | 1.88 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배선 항목 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSV7L | 1/2 "-14 NPT 도관 | 2.34 " | Top | 플런저 | 선형, 조정 가능 | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 200도 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.020 인치 | ₩ 746,550 | ||
LSA2B | 3/4 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 250도 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 595,280 | ||
LSA4L | 3/4 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 250도 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 1,099,665 | ||
LSA6B | 1/2 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 250도 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 610,575 | ||
LSA7L | 1/2 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 250도 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 610,942 | ||
LSYAB2B | 3/4 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | -40도 ~ 250도 F | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 1,142,085 | ||
LSF4L | 3/4 "-14 NPT 도관 | 1.74 " | 측면 | 플런저 | 캠, 슬라이드 | 6 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 200도 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.045 인치 | ₩ 1,421,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.