HONEYWELL 2NC / 2NO DPDT 스냅 동작, 이중 브레이크, 헤비 듀티 리미트 스위치
필터
암페어 : 10 , 본체 재질: 아연 다이 캐스트 , 연락처 양식: 2NC / 2NO DPDT 스냅 동작, 이중 브레이크 , 깊이: 1.79 " , 전기적 연결: 나사 터미널 , 키: 4.69 " , IP 등급: 65, 66, 67 , NEMA 등급: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , 롤러 직경: 0.5 " , 롤러 재질: 강철 , 롤러 폭: 0.19 " , 전압 정격: 600AC / 250DC , 너비: 1.88 "
스타일 | 모델 | 배선 항목 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSV7L | 1/2 "-14 NPT 도관 | 2.34 " | Top | 플런저 | 선형, 조정 가능 | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 200도 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.020 인치 | ₩ 746,550 | |
B | LSA6B | 1/2 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 250도 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 610,575 | |
B | LSA7L | 1/2 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 250도 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 610,942 | |
B | LSYAB6B | 1/2 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | -40도 ~ 250도 F | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 1,051,610 | |
B | LSA2B | 3/4 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 250도 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 595,280 | |
B | LSA4L | 3/4 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 250도 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 1,099,665 | |
B | LSYAB2B | 3/4 "-14 NPT 도관 | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | -40도 ~ 250도 F | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 7도 | ₩ 1,142,085 | |
C | LSF4L | 3/4 "-14 NPT 도관 | 1.74 " | 측면 | 플런저 | 캠, 슬라이드 | 6 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 200도 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.045 인치 | ₩ 1,421,857 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 워시 다운 모터
- 사서함 게시물
- 스트로보스코프 및 타코미터 액세서리
- 지게차 트레일러 스 포터 및 액세서리
- 다짐 및 밀도 게이지 액세서리
- 특수 AC 모터
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 스레드 삽입
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- DAYTON 조명 푸시 버튼 오퍼레이터, 30mm
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 3 날, 110도 포함 각도
- NEW AGE 인형
- BRADY 지게차 (tm) 태그
- DESTACO 610 시리즈 직선 동작 클램프
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 피팅 22-1/2 Deg. 스트리트 엘보우, 마개 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 안장, SR 나사산, 단일 콘센트, 회색, EPDM O-링
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 밸브 레귤러 스타일, 소켓 및 스레드 엔드, EPDM
- NORTON ABRASIVES 마운트 포인트 키트
- LOVEJOY ES 시리즈, 단일 빔 고정 나사 스타일 커플링 메트릭 보어