HONEYWELL 2NC / 1NO 포지티브 브레이크, 저속 작동, BBM, 실버 접점, 방폭 리미트 스위치
필터
액추에이터 길이 : 1.5 " , 암페어: 10 , 팔 재질: 금속 , 본체 재질: 알류미늄 , 연락처 양식: 2NC / 1NO 포지티브 브레이크, 저속 작동, BBM, 실버 접점 , 깊이: 2.84 " , 전기적 연결: 나사 터미널 , 키: 6.07 " , IP 등급: 67 , 움직임: CW / CCW , NEMA 등급: 1, 3, 4, 12, 13 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 158도 F , 전압 정격: 600AC / 250DC , 배선 입력: 1/2 "-14 NPT 도관
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Devalving 도구
- 벤치 삼중 출력 DC 전원 공급 장치
- 전기 벽 히터 액세서리
- 지하 유틸리티 탐지기 액세서리
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 신발 및 신발 액세서리
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 핀
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 관축 팬 및 액세서리
- WESTWARD 스폰지 롤, EPDM
- EXAIR 플랫 슈퍼 에어 노즐 심 세트
- GRAINGER 범용 돌리
- OSG 108 파이프 탭
- CH HANSON 절연 확장 바
- LOVEJOY RRS 유형 스페이서 어셈블리, 인치 간격
- BALDOR / DODGE SCM, 세트 스크류 볼 베어링
- TRI-ARC 모든 지형 천공 롤링 사다리
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING No.100 체인용 분할 테이퍼 부싱 포함 강철 더블 스프라켓