그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.5 " |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로터리 레버 암 |
A | 10 |
팔 재질 | 금속 |
본체 재질 | 알류미늄 |
인증 | ATEX, IEC Ex, Div. 1, 클래스 I, 그룹 B, C 및 D; Div. 1, 클래스 II, 그룹, E, F 및 G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C |
연락처 양식 | 2NC / 1NO 포지티브 브레이크, 저속 작동, BBM, 실버 접점 |
깊이 | 2.84 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 6.07 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | CW / CCW |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 12, 13 |
운영력 | 2.6 인치 lb. |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 158도 F |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 재질 | 나일론 |
롤러 폭 | 0.25 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 26도; 초과 이동 (OT) 59도 분 |
UPC | 994138939472 |
정격 전압 | 600AC / 250DC |
폭 | 1.75 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 운영력 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXA42D | Top | 수평 롤러 레버 | 2.1 인치 lb. | 0.74 " | 브론즈 | 0.31 " | 사전 이동 (PT) 1.89 "/1.89" | ₩ 2,592,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.