BOLLE SAFETY Rush 안전 안경
러쉬 보안경
Bolle 러시 안전 안경은 환경에서 눈을 보호하도록 설계되었습니다. 랩어라운드 디자인은 잔해, 자외선 및 충격으로부터 눈을 보호하므로 건설, 산업 작업 및 스포츠에 이상적입니다.
특징
- 이 안경은 특정 조명 조건에서 보호 기능을 강화하기 위해 R1 적외선 스케일 보호 기능을 제공합니다.
- 최적의 가시성을 위해 김서림 방지 및 정전기 방지 렌즈 코팅이 되어 있습니다.
- 이 안경은 측면 보호 기능이 있는 랩어라운드 프레임 스타일을 자랑하며 포괄적인 커버력을 제공합니다.
- 깔끔한 프레임과 팔 색상으로 남녀 모두에게 적합합니다.
- 이 유리는 유전체 보호 기능을 제공하여 전기 작업 환경의 안전성을 향상시킵니다.
- L1 가시광선 눈금 보호 기능을 제공하여 강렬한 빛 노출로부터 눈을 보호합니다.
- 이 안경의 프레임은 폴리카보네이트로 만들어져 내구성과 경량 구조가 결합되어 있습니다.
- 조절 가능한 탈착식 코드가 함께 제공되어 다양한 착용이 가능합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 악기 조합 키트
- 실험실 트레이 및 팬
- 압력 게이지 스 너버
- 오염 제거 샤워
- 스테인레스 스틸 천공 시트
- 모터용품
- Power Supplies
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 엿보는 도구
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- NIBCO DWV 감소 티
- VALTERRA PVC 게이트 밸브, 슬립 x 스피 곳
- INSIZE 초음파 두께 게이지
- GRUVLOK 아연 도금 True Wyes
- EATON IQ260 단일 장치 밀폐형 미터
- MARTIN SPROCKET 더블 부시 QD형 롤러 체인 스프로킷 체인수 160
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 32B-1 체인 번호
- ALLEGRO SAFETY 호흡 송풍기
- TSUBAKI 일반 보어 스프라켓, 3/8인치 피치
- LOUISVILLE L-2032 시리즈 알루미늄 톱마 비계