그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글로벌 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.34 "~ 3.11" |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로터리 레버 암 |
A | 10 |
팔 재질 | 강철 |
본체 재질 | 플라스틱 |
연락처 양식 | SPDT, 스냅 동작, 1NC / 1NO |
깊이 | 1.18 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.16 " |
IP 등급 | 66, 67 |
운동 | CW / CCW |
NEMA 평가 | 1, 4X (실내 전용), 12, 13 |
운영력 | 1.1 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 185도 F |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 재질 | 나일론 |
롤러 폭 | 0.25 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 26도; 초과 이동 (OT) 49도; 차동 이동 (DT) 11.5도; 작동 위치 (OP) 26도 |
정격 전압 | 600AC / 250DC |
폭 | 1.2 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | IP 등급 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 운동 | NEMA 평가 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAA01A1A | 67 | 1.5 " | 측면 | CW / CCW | 1, 4, 12, 13 | 2.9 인치-파운드 | -13도 ~ 185도 F | 0.75 " | ₩ 363,807 | ||
GLAA01A1B | 67 | 1.5 " | 측면 | CW / CCW | 1, 4, 12, 13 | 2.9 인치-파운드 | -13도 ~ 185도 F | 0.75 " | ₩ 346,587 | ||
GLAA01A2A | 67 | 1.5 "~ 3.6" | 측면 | CW / CCW | 1, 4, 12, 13 | 2.9 인치-파운드 | -13도 ~ 185도 F | 0.75 " | ₩ 366,030 | ||
GLAA01A2B | 67 | 1.5 "~ 3.5" | 측면 | CW / CCW | 1, 4, 12, 13 | 2.9 인치-파운드 | -13도 ~ 185도 F | 0.75 " | ₩ 359,502 | ||
GLAA01B | 67 | 1.38 " | Top | 선의 | 1, 4, 12, 13 | 3.6의 파운드 | -13도 ~ 185도 F | - | ₩ 321,755 | ||
GLAA01C | 67 | 1.89 " | Top | 선의 | 1, 4, 12, 13 | 3.6의 파운드 | -13도 ~ 185도 F | 12.4mm | ₩ 347,830 | ||
GLAA01D | 67 | 1.51 " | Top | 선의 | 1, 4, 12, 13 | 2.1의 파운드 | -13도 ~ 185도 F | 0.75 " | ₩ 347,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.