그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 풀 플레이트 |
마감재 | 둔한 유형 304 |
그립 스타일 | 일주 |
그립 두께 | 3 / 4 " |
길이 | 10.437 " |
자재 | 스테인리스 강 |
설치 | 나무 나사 표면 |
투영 | 2.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 설치 | 투영 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF107×70A.32D | 둔한 유형 304 | 12 " | 스테인리스 강 | 표면 실장 나사 | 0.05 " | 3" | ₩ 120,347 | ||
BF107×70A.3 | 우아한 | 12 " | 황동 | 표면 실장 나사 | 0.05 " | 3" | ₩ 179,042 | ||
BF107×70B.32D316 | 둔한 유형 316 | 15 " | 스테인리스 강 | 표면 실장 나사 | 0.125 " | 3.5 " | ₩ 284,812 | ||
BF107×70B.28 | 무딘 | 15 " | 알류미늄 | 표면 실장 나사 | 0.125 " | 3.5 " | ₩ 88,077 | ||
BF107×70C.32D | 둔한 유형 304 | 16 " | 스테인리스 강 | 표면 실장 나사 | 0.05 " | 4" | ₩ 130,287 | ||
BF107×70C.32316 | 둔한 유형 316 | 16 " | 스테인리스 강 | 표면 실장 나사 | 0.05 " | 4" | ₩ 287,035 | ||
132 X 70C.28 | 무딘 | 16 " | 알류미늄 | 표면 실장 나사 | 0.05 " | 4" | ₩ 81,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.