그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글로벌 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.89 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저, 롤러 |
A | 10 |
본체 재질 | 플라스틱 |
연락처 양식 | SPDT, 다이렉트 오프닝 스냅 동작, 1NC / 1NO, 이중 브레이크, 실버 접점 |
깊이 | 3.844 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 1.22 " |
IP 등급 | 65 |
운동 | 선의 |
NEMA 평가 | 1, 12, 13 |
운영력 | 2.22의 파운드 |
작동 온도 범위 | 화씨 14도 ~ 176도 |
롤러 재질 | 플라스틱 |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 0.11; 초과 이동 (OT) 0.118 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.06 |
정격 전압 | 300AC / 250DC |
폭 | 1.2 " |
배선 항목 | 1/2 "도관 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 롤러 재질 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLA01A1B | 1.83 " | 측면 | 로터리 레버 암 | CW / CCW | 1.062 인치-파운드 | 강철 | 사전 이동 (PT) 최대 30도; 초과 이동 (OT) 40도 분; 차동 이동 (DT) 최대 18도 | ₩ 76,807 | ||
GLLA01A2B | 0.79 "~ 2.56" | 측면 | 로터리 레버 암 | CW / CCW | 1.062 인치-파운드 | - | 사전 이동 (PT) 최대 30도; 초과 이동 (OT) 40도 분; 차동 이동 (DT) 최대 18도 | ₩ 90,737 | ||
GLLA01B | 1.48 " | Top | 플런저 | 선의 | 2.22의 파운드 | - | 사전 이동 (PT) 최대 0.11; 초과 이동 (OT) 0.118 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.06 | ₩ 71,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.