그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방수 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 0.56 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 이달의 스페셜 |
A | 5 |
팔 재질 | 스테인리스 강 |
팔 폭 | 0.6 "(공칭) |
본체 재질 | 스테인리스 스틸 및 TPR |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 1.75 " |
전기 연결 | 오퍼 |
높이 | 1.01 " |
IP 등급 | 68 |
운동 | 단방향 수직 및 방향 수평 |
NEMA 평가 | NEMA 등급 없음 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 185도 F |
롤러 직경 | 0.38 " |
롤러 재질 | 나일론 |
롤러 폭 | 0.25 " |
여행 & 티켓 | 0.360 "공칭 |
정격 전압 | 120AC / 28DC |
폭 | 1.75 " |
배선 항목 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.