항목 | 소형 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 워블 스틱 |
A | 10 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 1.01 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 6.87 " |
IP 등급 | 65 |
운동 | 전 방향 |
NEMA 평가 | 1,12,13 |
운영력 | 2N (7.2 온스) |
작동 온도 범위 | -14도 ~ 158도 F |
여행 & 티켓 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A |
UPC | 190735116951 |
정격 전압 | 300AC / DC |
폭 | 1.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.