그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니어처 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저 |
A | 10 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 0.63 " |
전기 연결 | 9.8 피트 케이블, 4Wire, 18 AWG, SJT |
높이 | 2.77 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | 수직선 |
NEMA 평가 | 4, 6, 6피, 12, 13 |
운영력 | 39.59 온스 |
작동 온도 범위 | -14도 ~ 185도 F |
여행 & 티켓 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A |
정격 전압 | 300AC / DC |
폭 | 1.57 " |
배선 항목 | 사전 배선 된 케이블 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 배선 항목 | 깊이 | 전기 연결 | 높이 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12T931 | 1.57 " | Top | 플런저 | 사전 배선 된 케이블 | 0.63 " | 9.8 피트 케이블, 4Wire, 18 AWG, SJT | 2.26 " | 수직선 | ₩ 101,150 | ||
12T932 | 1.57 " | Top | 플런저 | 사전 배선 된 케이블 | 0.63 " | 9.8 피트 케이블, 4Wire, 18 AWG, SJT | 2.63 " | 수직선 | ₩ 104,597 | ||
12T934 | 1.57 " | Top | 플런저 | 사전 배선 된 케이블 | 0.63 " | 9.8 피트 케이블, 4Wire, 18 AWG, SJT | 2.77 " | 수직선 | ₩ 108,202 | ||
12T935 | 1.57 " | Top | 플런저 | M12 4 핀 커넥터 | 0.63 " | 9.8 피트 케이블, 4Wire, 18 AWG, SJT | 3" | 수직선 | ₩ 111,772 | ||
12T937 | 1.57 " | 측면 | 로터리 레버 암 | 사전 배선 된 케이블 | 1.54 " | 9.8 피트 케이블, 4Wire, 18 AWG, SJT | 4.17 " | 수직선 | ₩ 126,525 | ||
12T938 | 1.57 " | Top | 워블 스틱 | 사전 배선 된 케이블 | 0.63 " | 9.8 피트 케이블, 4Wire, 18 AWG, SJT | 5.67 " | 전 방향 | ₩ 111,772 | ||
12T939 | 1.57 " | Top | 워블 스틱 | 사전 배선 된 케이블 | 0.63 " | 9.8 피트 케이블, 4Wire, 18 AWG, SJT | 5.75 " | 전 방향 | ₩ 151,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.