VESTIL ATP 시리즈 알루미늄 트레드플레이트 플랫폼 트럭, 싱글 핸들
필터
피마자 Dia .: 6" , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 스위블 , 캐스터 폭: 1 5 / 8 " , 포함: 핸들, (2) 고정형 바퀴 및 (2) 회전형 바퀴 , 적재 능력: 3600의 파운드. , 재료: 알류미늄 , 최대. 플랫폼 높이: 10.25 " , 배터리 수: 아니 , 캐스터 수: 4 , 전체 높이: 39.25 " , 플랫폼 높이: 10.25 " , 플랫폼 재질: 알류미늄 , 전원: Manual
스타일 | 모델 | 데크 길이 | 데크 높이 | 데크 폭 | 정적 용량 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATP-C-2436 | 36 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | 은 | ₩ 950,625 | |
B | ATP-C-2448 | 48 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | 은 | ₩ 1,208,225 | |
C | ATP-C-3048 | 48 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | 은 | ₩ 1,488,912 | |
D | ATP-C-2460 | 60 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | 은 | - | RFQ
|
E | ATP-C-3060 | 60 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | 은 | ₩ 1,542,341 | |
F | ATP-C-3672 | 72 " | 10 1 / 4 " | 36 " | - | 은 | ₩ 1,802,054 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부품 와셔
- 타월 쇼핑
- 중력 배기 및 공급 환기 장치
- 배터리 리프팅 빔
- 유압 밸브 매니 폴드
- 원심펌프
- 수상안전
- 공기압 시스템 구성품
- 건벽/석고용 장비
- 바닥
- MITUTOYO 전자 디지털 외부 마이크로 미터
- SQUARE D 푸시로드 플런저 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- CENTURY 단일 속도 42Y 프레임 유닛 히터 모터
- SQUARE D MJA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- FUJI ELECTRIC 제동 장치 60 75 Hp 메가
- DURHAM MANUFACTURING A-프레임 모바일 트럭
- PALMGREN 엔진 선반
- ANVIL 컴패니언 플랜지 감소, 나사산
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 2046G 시리즈