그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 0.91 " |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 수평 롤러 레버 |
A | 10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res. |
팔 재질 | 강철 |
본체 재질 | 아연 다이 캐스트 |
연락처 양식 | Momentary, DPDT, 2NC / 2NO, 실버 접점 |
깊이 | 3.04 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.5 " |
IP 등급 | 66 |
운동 | 방 출력 최대 6oz |
NEMA 평가 | 1, 3, 4 |
운영력 | 48 온스 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 160도 F |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 폭 | 0.25 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 .312; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .165 |
UPC | 661191836221 |
정격 전압 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC |
폭 | 1" |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.