HONEYWELL Momentary, DPDT, 2NC / 2NO, 실버 접점, 밀폐형 리미트 스위치
필터
암페어 : 10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res. , 팔 재질: 강철 , 본체 재질: 아연 다이 캐스트 , 연락처 양식: Momentary, DPDT, 2NC / 2NO, 실버 접점 , 깊이: 3.04 " , 전기적 연결: 나사 터미널 , 키: 2.5 " , IP 등급: 66 , NEMA 등급: 1, 3, 4 , 작동 온도. 범위: -25도 ~ 160도 F , 롤러 직경: 0.75 " , 롤러 재질: 강철 , 롤러 폭: 0.25 " , 전압 정격: 125AC / 250AC / 125DC / 250DC , 너비: 1" , 배선 입력: 1/2 "-14 NPT 도관
스타일 | 모델 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTE6-2RN2 | 0.91 " | 측면 | 수평 롤러 레버 | 방 출력 최대 6oz | 48 온스 | 사전 이동 (PT) 최대 .312; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .165 | ₩ 658,437 | |
B | DTV6-2RN2 | 0.91 " | Top | 롤러 레버, 부트 실드 | 방 출력 최대 6oz | 10 온스 30 oz. | 사전 이동 (PT) 최대 .266; 초과 이동 (OT) .219 분; 차동 트래블 (DT) 최대 .165 | ₩ 765,222 | |
C | DTE6-2RN | 1.06 " | Top | 플런저, 부트 밀폐 | 방 출력 6 oz min | 25 온스 59 oz. | Pretravel (PT) .110 in max; 초과 이동 (OT) .125 분; 차동 트래블 (DT) .060 (분) | ₩ 542,062 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펀치 다운 도구
- 물 게이지
- 플라스틱 반원
- 스테인레스 스틸 스퀘어 튜브 스톡
- 다이 렌치
- 워터 히터
- 전자
- 히트 건 및 액세서리
- 와이어 관리
- 타이어와 휠
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 스레드 크기 소프트 터치 스타 노브
- QORPAK 모자
- BRADY 파이프 마커, 중압 공기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 마이크로 퀵 앵글 플러그
- DIXON Frl 벽 장착 브래킷
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 장비 가이드
- JOHNSON Plumb Bobs
- SCOTCH-BRITE 패드를 수색
- HEATHROW SCIENTIFIC 마이크로튜브 랙
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 가드가 있는 증기 방지 형광 기구