혁신적인 구성 요소 1 / 4-20 스레드 크기 Soft Touch Star Knob
Innovative Components 소프트 터치 스타 핸드 노브는 다양한 장비, 기계 또는 고정 장치를 수동으로 조정하거나 조이는 데 사용됩니다. 이 손잡이는 캐비닛, 가구 및 장비에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 나사 길이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3GEV6 | 1.5 " | 1" | 0.75 " | 소프트 터치 스타 (나사 포함) | ₩ 4,917 | |
B | 3GEV8 | 1.5 " | 1" | - | 소프트 터치 스타 | ₩ 5,337 | |
A | 3GEV7 | 1.5 " | 1" | 1" | 소프트 터치 스타 (나사 포함) | ₩ 4,847 | |
A | 3GEW2 | 1.875 " | 1.125 " | 1" | 소프트 터치 스타 (나사 포함) | ₩ 6,510 | |
A | 3GEW3 | 1.875 " | 1.125 " | 1.25 " | 소프트 터치 스타 (나사 포함) | ₩ 6,597 |
특징
- Innovative Components 손잡이 손잡이는 강철/폴리프로필렌/플라스틱으로 제작되어 내충격성이 뛰어납니다.
- 나사산 구멍을 먼지, 먼지 및 기타 오염 물질로부터 보호하기 위해 블라인드 탭이 있습니다.
- 나사산 크기는 1/4인치 - 20이므로 다양한 장착 하드웨어와 호환됩니다.
자주 묻는 질문
수동으로 조작하는 장비에 이 손잡이를 사용할 수 있습니까?
이 손잡이는 부드러운 촉감의 표면으로 특별히 설계되어 편안함과 사용 편의성을 제공하므로 수동으로 작동하는 장비에 이상적입니다.
소프트 터치 스타 손잡이는 어떻게 설치되나요?
소프트 터치 스타 손잡이는 일반적으로 나사산 샤프트나 스터드에 나사로 고정하여 설치됩니다. 나사산이나 샤프트의 크기와 유형은 손잡이의 사양과 일치해야 안전하고 적절하게 장착됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 열전대 온도계
- 귀 머프
- 브레이스 및 보강 하드웨어
- 턱끈
- 바이 패스 밸브
- 파워 드릴
- 연소 테스트
- 네일
- 안전보관
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- BRADY XNUMX차 라벨, 유해 물질/반응성
- HANSEN 소켓 트레이
- DAYTON 조정 가능한 피벗 모터 베이스, NEMA
- RULAND MANUFACTURING SP 시리즈 샤프트 칼라
- PASS AND SEYMOUR 변조 방지 시계 걸이 리셉터클
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/8-7 Unc Lh
- EATON 매그넘 DS 시리즈 브레이커 리프팅 요크
- BALDOR / DODGE SCM, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- HUB CITY 플랜지 장착 키트