RULAND MANUFACTURING SP 시리즈 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 캡 나사 크기 | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 견딜 온도. | 클리어런스 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP-10-A | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 225도 F | 1.5 " | ₩ 32,200 | |
B | SP-10-F | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1.5 " | ₩ 24,867 | |
C | SP-10 SS | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | # 10-32 | 스테인리스 강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1.5 " | ₩ 56,805 | |
D | SP-10-ST | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | - | 스테인리스 강 | # 10-32 | 7 / 16 " | - | 1.5 " | ₩ 136,902 | |
D | SP-12-ST | 1.5 " | 3 / 4 " | - | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | - | 1.808 " | ₩ 162,050 | |
C | SP-12 SS | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 1.75 " | ₩ 61,950 | |
A | SP-12-A | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 225도 F | 1.75 " | ₩ 34,825 | |
B | SP-12-F | 1.5 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 1.75 " | ₩ 29,102 | |
C | SP-9 SS | 1.25 " | 9 / 16 " | # 10-32 | 스테인리스 강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1.437 " | ₩ 57,977 | |
B | SP-9-F | 1.25 " | 9 / 16 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1.437 " | ₩ 23,397 | |
A | SP-9-A | 1.25 " | 9 / 16 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 225도 F | 1.437 " | ₩ 32,847 | |
A | SP-15-A | 1.75 " | 15 / 16 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 225도 F | 2" | ₩ 40,477 | |
D | SP-16-ST | 1.75 " | 1" | - | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | - | 2.032 " | ₩ 200,147 | |
B | SP-15-F | 1.75 " | 15 / 16 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2" | ₩ 34,877 | |
C | SP-15 SS | 1.75 " | 15 / 16 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2" | ₩ 83,457 | |
A | SP-16-A | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 225도 F | 2" | ₩ 38,430 | |
B | SP-16-F | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2" | ₩ 31,412 | |
C | SP-16 SS | 1.75 " | 1" | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2" | ₩ 75,897 | |
B | SP-8-F | 1.125 " | 1 / 2 " | # 8-32 | 합금강 | # 8-32 | 13 / 32 " | 350도 F | 1.25 " | ₩ 22,820 | |
D | SP-8-ST | 1.125 " | 1 / 2 " | - | 스테인리스 강 | # 8-32 | 13 / 32 " | - | 1.281 " | ₩ 116,130 | |
A | SP-8-A | 1.125 " | 1 / 2 " | # 8-32 | 합금강 | # 8-32 | 13 / 32 " | 225도 F | 1.25 " | ₩ 27,405 | |
C | SP-8 SS | 1.125 " | 1 / 2 " | # 8-32 | 스테인리스 강 | # 8-32 | 13 / 32 " | 350도 F | 1.25 " | ₩ 45,377 | |
A | SP-11-A | 1.375 " | 11 / 16 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 225도 F | 1-9 / 16 " | ₩ 33,547 | |
B | SP-11-F | 1.375 " | 11 / 16 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1-9 / 16 " | ₩ 28,595 | |
C | SP-11 SS | 1.375 " | 11 / 16 " | # 10-32 | 스테인리스 강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1-9 / 16 " | ₩ 67,112 | |
A | SP-14-A | 1.625 " | 7 / 8 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 225도 F | 1.875 " | ₩ 39,760 | |
C | SP-14 SS | 1.625 " | 7 / 8 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 1.875 " | ₩ 69,125 | |
A | SP-13-A | 1.625 " | 13 / 16 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 225도 F | 1.875 " | ₩ 39,427 | |
C | SP-13 SS | 1.625 " | 13 / 16 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 1.875 " | ₩ 78,102 | |
B | SP-14-F | 1.625 " | 7 / 8 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 1.875 " | ₩ 31,359 | |
D | SP-14-ST | 1.625 " | 7 / 8 " | - | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | - | 1.916 " | ₩ 131,425 | |
B | SP-13-F | 1.625 " | 13 / 16 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 1.875 " | ₩ 29,417 | |
D | SP-18-ST | 1.875 " | 1.125 " | - | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | - | 2.14 " | ₩ 180,512 | |
A | SP-17-A | 1.875 " | 1-1 / 16 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 225도 F | 2.125 " | ₩ 48,650 | |
B | SP-17-F | 1.875 " | 1-1 / 16 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2.125 " | ₩ 36,487 | |
C | SP-17 SS | 1.875 " | 1-1 / 16 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2.125 " | ₩ 104,230 | |
A | SP-18-A | 1.875 " | 1.125 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 225도 F | 2.125 " | ₩ 46,427 | |
B | SP-18-F | 1.875 " | 1.125 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2.125 " | ₩ 38,342 | |
C | SP-18 SS | 1.875 " | 1.125 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2.125 " | ₩ 96,039 | |
A | SP-20-A | 2-1 / 16 " | 1.25 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 225도 F | 2.25 " | ₩ 48,702 | |
B | SP-20-F | 2-1 / 16 " | 1.25 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2.25 " | ₩ 37,450 | |
A | SP-19-A | 2-1 / 16 " | 1.187 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 225도 F | 2.25 " | ₩ 49,700 | |
B | SP-19-F | 2-1 / 16 " | 1.187 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2.25 " | ₩ 37,222 | |
C | SP-20 SS | 2-1 / 16 " | 1.25 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2.25 " | ₩ 105,577 | |
D | SP-20-ST | 2-1 / 16 " | 1.25 " | - | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | - | 2.295 " | ₩ 244,335 | |
C | SP-19 SS | 2-1 / 16 " | 1.187 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | 350도 F | 2.25 " | ₩ 105,752 | |
D | SP-19-ST | 2-1 / 16 " | 1.187 " | - | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 1 / 2 " | - | 2.295 " | ₩ 215,687 | |
C | SP-23 SS | 2.25 " | 1.437 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 9 / 16 " | 350도 F | 2.437 " | ₩ 134,942 | |
C | SP-22 SS | 2.25 " | 1.375 " | 1 / 4-28 | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 9 / 16 " | 350도 F | 2.437 " | ₩ 134,890 | |
B | SP-22-F | 2.25 " | 1.375 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 9 / 16 " | 350도 F | 2.437 " | ₩ 43,487 | |
D | SP-23-ST | 2.25 " | 1.437 " | - | 스테인리스 강 | 1 / 4 "-28 | 9 / 16 " | - | 2.465 " | ₩ 264,600 | |
A | SP-22-A | 2.25 " | 1.375 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 9 / 16 " | 225도 F | 2.437 " | ₩ 60,147 | |
B | SP-23-F | 2.25 " | 1.437 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 9 / 16 " | 350도 F | 2.437 " | ₩ 42,472 | |
A | SP-23-A | 2.25 " | 1.437 " | 1 / 4-28 | 합금강 | 1 / 4 "-28 | 9 / 16 " | 225도 F | 2.437 " | ₩ 59,465 | |
A | SP-28-A | 2.75 " | 1.75 " | 5 / 16-24 | 합금강 | 5 / 16 "-24 | 11 / 16 " | 225도 F | 3" | ₩ 106,400 | |
C | SP-28 SS | 2.75 " | 1.75 " | 5 / 16-24 | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | 11 / 16 " | 350도 F | 3" | ₩ 266,140 | |
D | SP-28-ST | 2.75 " | 1.75 " | - | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | 11 / 16 " | - | 3.046 " | ₩ 501,970 | |
B | SP-28-F | 2.75 " | 1.75 " | 5 / 16-24 | 합금강 | 5 / 16 "-24 | 11 / 16 " | 350도 F | 3" | ₩ 74,427 | |
B | SP-27-F | 2.75 " | 1-11 / 16 " | 5 / 16-24 | 합금강 | 5 / 16 "-24 | 11 / 16 " | 350도 F | 3" | ₩ 74,410 | |
C | SP-27 SS | 2.75 " | 1-11 / 16 " | 5 / 16-24 | 스테인리스 강 | 5 / 16 "-24 | 11 / 16 " | 350도 F | 3" | ₩ 268,432 | |
A | SP-27-A | 2.75 " | 1-11 / 16 " | 5 / 16-24 | 합금강 | 5 / 16 "-24 | 11 / 16 " | 225도 F | 3" | ₩ 110,547 |
SP 시리즈 샤프트 칼라
Ruland Manufacturing SP 시리즈 샤프트 칼라는 샤프트에 베어링 및 스프로킷을 고정하고 모터 및 기어박스 어셈블리에 구성 요소를 배치하며 기계적 스톱 역할을 하도록 설계되었습니다. 또한 모터 및 기어박스의 동력 전달 애플리케이션에도 이상적입니다. 이 2피스 클램프 스타일 칼라는 설치 및 제거가 쉽고 고정력을 고르게 분산시키면서 2개의 고정 나사를 통해 제자리에 고정됩니다. 안전한 작동을 위해 REACH 및 RoHS 2를 준수하고 화씨 -40도에서 350도 범위의 온도에서 작동합니다. 303 스테인리스 강, 316 스테인리스 강, 2024 알루미늄, 1215 납으로 제공되는 다양한 고정 나사 샤프트 칼라 중에서 선택하십시오. 무료 강철 및 아세탈 플라스틱 변형.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼트 절단기
- 오일 공기 및 연료 필터
- 조명 조광기
- 도마 및 매트
- 스프레이 접착제
- 체인 및 체인 액세서리
- 볼트
- 실험실 기기
- 하드웨어
- 탄소강
- LITTLE GIANT 용접 된 로우 데크 유틸리티 카트, 1200 lb, 선반 2 개, 공압 캐스터
- E JAMES & CO 고무 스트립, 내유성, 50A 경도계
- APPLETON ELECTRIC EFS 계열, 비 밀폐형 텀블러 스위치
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P502 1/8 굽힘 감소 조합 Wyes, 전체 허브
- Cementex USA 티셔츠, 10.9 Cal.
- UNITED SCIENTIFIC 시계 유리
- BALDOR / DODGE 감속기 백스톱
- SMC VALVES 키트
- SMC VALVES CD 시리즈 타이로드 실린더