항목 | 방폭형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 1.5 " |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로터리 레버 암 |
A | 15 개별/0.5 해상도/0.25 해상도 |
본체 재질 | 알류미늄 |
인증 | ATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, 클래스 I, 그룹 C 및 D; Div. 1 & 2, 클래스 II, 그룹, E, F 및 G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO, SPDT 유지 스냅 동작 |
깊이 | 2.02 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.56 " |
IP 등급 | IP 등급 없음 |
운동 | CW |
NEMA 평가 | 1, 7 |
운영력 | 0.75의 파운드 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 160도 F |
롤러 직경 | 0.75 " |
롤러 폭 | 0.25 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 0.219; 초과 이동 (OT) 최대 90도 |
UPC | 661191180966 |
정격 전압 | 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC |
폭 | 2.78 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 액추에이터 스타일 | A | 운영력 | 작동 온도 범위 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXN4L | 1, 3, 4, 6, 7, 13 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 10 | 4 인치-파운드 | -40도 ~ 158도 F | - | 사전 이동 (PT) 최대 65도; 초과 이동 (OT) 20도 분; 차동 이동 (DT) 최대 35도 | 600AC / 250DC | ₩ 3,532,602 | ||
LSXM4N | 1, 3, 4, 6, 7, 13 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 10 | 4 인치-파운드 | 화씨 10도 ~ 250도 | 0.19 " | 사전 이동 (PT) 최대 18도; 초과 이동 (OT) 57도 분; 차동 이동 (DT) 최대 10도 | 600AC / 250DC | ₩ 1,173,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.