그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭형 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 6" |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 워블 스틱 |
A | 10 |
팔 재질 | 델린 |
본체 재질 | 알류미늄 |
인증 | Class1, Division1, Group B, C, D), 9, Class 2, Division1, Group E, F, G |
연락처 양식 | 1NC / 1NO SPDT 스냅 동작, 이중 브레이크 |
깊이 | 2.44 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 5.75 " |
IP 등급 | IP 등급 없음 |
운동 | 동요 |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 6, 7, 13 |
운영력 | 10 온스 |
작동 온도 범위 | 화씨 10도 ~ 250도 |
롤러 폭 | 0.19 " |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 1 인치 최대 |
정격 전압 | 600AC / 250DC |
폭 | 2" |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 배선 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSXA3K | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 5도 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 895,912 | ||
LSXA4K | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 5도 | 3/4 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,407,317 | ||
LSXC3K | 2.31 " | Top | 플런저 | 선의 | 4의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.015 인치 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 1,040,077 | ||
LSXD3K | 2.7 " | Top | 플런저, 롤러 | 선의 | 4의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.015 인치 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,228,117 | ||
LSXE3K | 1.3 " | 측면 | 플런저 | 선형, 측면 | 6의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.10 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.045 인치 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,626,942 | ||
LSXH3K | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW, 저 차이 트래블, 저 토크 | 1.7 인치-파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 9도; 초과 이동 (OT) 66도 분; 차동 이동 (DT) 최대 3도 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,482,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.