HONEYWELL 1NC / 1NO SPDT 스냅 액션, 이중 브레이크, 방폭 리미트 스위치
필터
암페어 : 10 , 팔 재질: 델린 , 본체 재질: 알류미늄 , 연락처 양식: 1NC / 1NO SPDT 스냅 동작, 이중 브레이크 , 깊이: 2.44 " , 전기적 연결: 나사 터미널 , 키: 5.75 " , IP 등급: IP 등급 없음 , NEMA 등급: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , 작동 온도. 범위: 화씨 10도 ~ 250도 , 롤러 직경: 0.5 " , 롤러 폭: 0.19 " , 전압 정격: 600AC / 250DC , 너비: 2"
스타일 | 모델 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 배선 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LSXA4K | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 5도 | 3/4 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,407,317 | |
A | LSXH3K | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW, 저 차이 트래블, 저 토크 | 1.7 인치-파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 9도; 초과 이동 (OT) 66도 분; 차동 이동 (DT) 최대 3도 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,482,095 | |
A | LSXA3K | - | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | CW / CCW | 4 인치-파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 60도 분; 차동 이동 (DT) 최대 5도 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 895,912 | |
B | LSXE3K | 1.3 " | 측면 | 플런저 | 선형, 측면 | 6의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.10 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.045 인치 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,626,942 | |
C | LSXD3K | 2.7 " | Top | 플런저, 롤러 | 선의 | 4의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.015 인치 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,228,117 | |
D | LSXC3K | 2.31 " | Top | 플런저 | 선의 | 4의 파운드 | 사전 이동 (PT) 최대 0.07 인치; 초과 이동 (OT) 0.19 인치 분; 차동 트래블 (DT) 최대 0.015 인치 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 1,040,077 | |
E | LSXJ3K-7A | 6" | Top | 워블 스틱 | 동요 | 10 온스 | 사전 이동 (PT) 1 인치 최대 | 1/2 "-14 NPT 도관 | ₩ 2,482,585 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 정량 윤활 펌프
- 콘덴서 프로펠러 허브
- 집중 히터
- 조도 측정기
- 진동 센서
- 머리보호구
- 가스 탐지
- 안전표시
- 직업 사이트 조명
- 호스 턱받이 및 소화전
- SNAP-TITE 커플러, 황동, 1 "~ 11-1 / 2"
- APPROVED VENDOR Schedule 80, 304 스테인리스 강관
- KILLARK 위험한 위치의 전기 인클로저
- DAYTON 플레넘 팬, 볼 베어링, 아연 도금 프레임
- BANJO FITTINGS 스크린 80 메쉬 T
- THOMAS & BETTS KN18 시리즈 핀 터미널
- SPEARS VALVES CPVC 마그네틱 드레인 플러그
- EATON SVX 시리즈 가변 주파수 드라이브, FR7
- MAGLINER 제미니 XL 핸드트럭
- BUSSMANN ABC 고속 작동 세라믹 튜브 퓨즈, 1/4 x 1-1/4인치