DAYTON 헤비듀티 리미트 스위치, DPDT 접점
스타일 | 모델 | 액추에이터 위치 | 액추에이터 스타일 | 깊이 | 높이 | 운동 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T887 | 측면 | 로타리 헤드, 레버 없음 | 2.52 " | 4.04 " | CW / CCW | 56.66 인치-온스 | ₩ 430,605 | |
B | 12T852 | Top | 워블 스틱 | 1.76 " | 8 "핸들 | 전 방향 | 56.66 인치-온스 | ₩ 383,705 | |
C | 12T850 | Top | 워블 스틱 | 1.76 " | 9.1 " | 전 방향 | 7.08 인치-온스 | ₩ 276,045 |
헤비 듀티 리미트 스위치, DPDT 접점
Dayton 제한 스위치는 이동 제한을 초과할 때 전원을 활성화 또는 비활성화하는 데 이상적입니다. 이 스위치는 20개의 통전 회로를 동시에 처리하기 위한 DPDT 접점이 특징이며 나사 단자와 통합되어 있어 쉽게 배선을 구성할 수 있습니다. 화씨 -185도에서 화씨 3도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있으며 NEMA 4, 4, 6X, 13P 및 1.76 등급 인클로저를 사용하여 오염 물질, 오일 또는 비부식성 냉각제의 유입으로부터 보호합니다. 변형은 2.52, 2.72, 3 및 XNUMX인치 깊이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펜치
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기 Less Drive Pkg
- 절단 및 홈 가공 도구
- 오일 버너 모터
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 실험실 장비
- 고무
- 하드웨어 공급
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- ANCRA CARGO 수직 E- 트랙
- PROTO 개방형 렌치, SAE
- KIPP 1 / 4-20 나사산 크기 윙 그립 노브
- NIBCO 팔꿈치, 90도, 거친 닫기
- STURTEVANT RICHMONT 교체 가능한 헤드 토크 렌치
- PEMKO 연속 기어드 힌지, 중앙 피벗
- DIXON 벤트 밸브
- ZURN 변기 세척기 개조 키트
- REMCO 10인치 더블 블레이드 스퀴지 리필 카트리지
- BALDOR / DODGE XT40 헤비듀티 드럼 풀리