DAYTON 범용 리미트 스위치, 나사 단자, SPDT
스타일 | 모델 | 액추에이터 스타일 | 높이 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F516 | 수평 롤러 레버 | 2.11 " | 4N (14.4 온스) | 최대 이동 전 0.079 ", 초과 이동 0.157" | ₩ 60,497 | |
B | 13F515 | 플런저 | 2.18 " | 11.8N (42.47 온스) | 최대 이동 전 0.06 ", 초과 이동 0.118" | ₩ 59,185 | |
C | 13F513 | 플런저, 롤러 | 2.41 " | 11.8N (42.47 온스) | 최대 이동 전 0.06 ", 초과 이동 0.118" | ₩ 85,172 |
범용 리미트 스위치, 나사 터미널, SPDT
Dayton 소형 정밀 리미트 스위치는 산업 응용 분야에서 물체의 유무를 감지합니다. 이 장치는 열악한 환경에서 사용하기 위한 금속 하우징, 물체(대상)를 감지할 때 전기 연결을 열고 닫는 접점에 신호를 보내는 롤러 레버/플런저 액추에이터, 손쉬운 배선 구성을 허용하는 나사 단자가 특징입니다. 먼지, 오물 및 기타 오염 물질에 대한 1P67 보호를 충족하고 화씨 -14~158도 범위의 저온 응용 분야에 이상적입니다. 2.11, 2.18 및 2.41인치 높이로 제공되는 이러한 마이크로 리미트 스위치 어레이 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 프레임
- 매니 폴드 게이지 세트
- 음식 서비스 액세서리
- 손전등 충전기
- 위험한 위치 에어컨
- 캐비닛
- 엔진 구동 펌프
- 차량외장 액세서리
- 가전 제품
- 안전 스위치
- EAGLE HDPE 수송 드럼
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 1-1/16" 보어 직경
- ENDOT 파이프 플라스틱 1 인치
- AMADA MARVEL 수직 띠톱
- K S PRECISION METALS 스테인레스 스틸 스트립
- SUPER-STRUT 전기 배선함
- DURHAM MANUFACTURING 카운터 탑 캐비닛
- APPROVED VENDOR 캐스터 컵
- BALDOR / DODGE SCMED, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링