항목 | 소형 정밀 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저, 롤러 |
A | 5 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 0.71 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 2.41 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | 수직선 |
NEMA 평가 | 3, 4, 13 |
운영력 | 11.8N (42.47 온스) |
작동 온도 범위 | -14도 ~ 158도 F |
롤러 직경 | 11mm |
롤러 폭 | 4mm |
여행 & 티켓 | 최대 이동 전 0.06 ", 초과 이동 0.118" |
정격 전압 | 250AC |
폭 | 2.29 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.