그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 플런저 |
A | 1 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 0.63 " |
전기 연결 | M12 4 핀 커넥터 |
높이 | 4.77 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | 측면 |
NEMA 평가 | 3, 4, 13 |
운영력 | 5.69N |
작동 온도 범위 | -14도 ~ 158도 F |
롤러 직경 | 0.69 " |
롤러 재질 | 스테인리스 강 |
롤러 폭 | 0.28 " |
여행 & 티켓 | 최대 여행 전 10도, 최소 초과 여행 50도 |
정격 전압 | 125AC |
폭 | 1.57 " |
배선 항목 | M12 커넥터, 4 핀 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | 액추에이터 위치 | 높이 | 운동 | 운영력 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4CC1002 | 125AC | Top | 3.36 " | Top | 11.77N | 0.69 " | 0.2 " | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | ₩ 233,922 | ||
D4CC1031 | 125AC | Top | 3.18 " | Top | 17.65N | - | - | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | ₩ 247,030 | ||
D4CC1032 | 125AC | Top | 3.55 " | Top | 17.65N | 0.47 " | 0.2 " | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | ₩ 233,782 | ||
D4CC3002 | 30DC | Top | 3.36 " | Top | 11.77N | 0.47 " | 0.2 " | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | ₩ 267,942 | ||
D4CC3032 | 30DC | Top | 3.55 " | Top | 17.65N | 0.47 " | 0.2 " | 최대 이동 전 1.8mm, 최소 초과 이동 3mm | ₩ 254,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.