항목 | 방수 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 0.115 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저 |
A | 5 |
팔 재질 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 아연 도금 12L14 강철 |
연락처 양식 | 1NO |
깊이 | 1" |
전기 연결 | 오퍼 |
높이 | 1.29 " |
IP 등급 | 68 |
운동 | 전 방향 |
NEMA 평가 | NEMA 등급 없음 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 185도 F |
롤러 직경 | 0.31 "(볼) |
롤러 재질 | 스테인리스 강 |
롤러 폭 | 0.31 "(볼) |
여행 & 티켓 | 0.100 "공칭 |
정격 전압 | 28DC |
폭 | 1" |
배선 항목 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | 본체 재질 | 높이 | 운동 | 롤러 직경 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4401-517 | 0.56 " | 스테인리스 강 | 4" | 수직선 | 0.31 "Dia. (플런저) | 0.560 "공칭 | ₩ 1,414,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.