그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해머 드릴 비트 |
비트 직경 | 3 / 8 " |
드릴링 길이 | 16 " |
커터 헤드 수 | 4 |
전체 길이 | 18 " |
생크 모양 | SDS 플러스 |
생크 크기 | 25 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8207502030 |
원산지 | DE |
모델 | 비트 직경 | 드릴링 길이 | 커터 헤드 수 | 전체 길이 | 생크 모양 | 생크 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW5223B25 | 3 / 16 " | 4" | 2 | 6" | SDS | 25 / 64 " | 25 | ₩ 184,467 | |
DW5224B25 | 1 / 4 " | 2" | 2 | 4" | SDS | 25 / 64 " | 25 | ₩ 178,150 | |
DW5225B25 | 1 / 4 " | 4" | 2 | 6" | SDS | 25 / 64 " | 25 | ₩ 193,602 | |
DW5230B25 | 3 / 8 " | 4" | 2 | 6" | 3- 플랫 | 3 / 8 " | 25 | ₩ 240,905 | |
DW5235B10 | 1 / 2 " | 4" | 2 | 6" | 3- 플랫 | 3 / 8 " | 10 | ₩ 138,827 | |
DW5403B25 | 3 / 16 " | 4.5 " | 2 | 6.5 " | SDS 플러스 | 25 / 64 " | 25 | ₩ 265,947 | |
DW5417B25 | 1 / 4 " | 4" | 2 | 6" | SDS 플러스 | 25 / 64 " | 25 | ₩ 242,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.