드럼 펌프
전동식 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 인 레트 크기 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38Y794 | ₩33,530 | |||||||||
B | 3PXJ8 | ₩4,565,872 | |||||||||
C | 6GKR2 | ₩2,274,475 | |||||||||
D | 6GKR1 | ₩1,914,482 | |||||||||
D | 6GKR0 | ₩1,816,045 | |||||||||
E | 5UWF7 | ₩939,032 | |||||||||
B | 3PXK2 | ₩4,745,667 | |||||||||
B | 3PXK1 | ₩4,596,847 | |||||||||
B | 3PXJ9 | ₩4,466,490 | |||||||||
F | 16A161 | ₩767,812 | |||||||||
G | 1DLP4 | ₩2,246,142 | |||||||||
H | 1DLT1 | ₩11,326,052 | |||||||||
I | 1DLR6 | ₩6,662,670 | |||||||||
J | 1DLR5 | ₩7,934,675 | |||||||||
K | 1DLR4 | ₩3,824,520 | |||||||||
L | 1DLR3 | ₩4,685,485 | |||||||||
M | 1DLR1 | ₩3,401,300 | |||||||||
N | 1DLP8 | ₩2,022,720 | |||||||||
O | 1DLP5 | ₩1,991,360 | |||||||||
C | 6GKR3 | ₩2,140,145 |
레버 액션 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 항목 | 색상 | 분배 량 | 길이 | 자재 | 모터 유형 | 실장 형 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LDP-FG | ₩698,625 | |||||||||
B | LDP-폴리 | ₩87,741 | |||||||||
C | LDP- 폴리 -304 | ₩108,563 | |||||||||
D | LDP-RYT | ₩141,043 | |||||||||
E | LDP-SS-316 | ₩349,261 | RFQ | ||||||||
F | LDP-ST | ₩78,043 | |||||||||
G | 양동이-PST | ₩87,538 | |||||||||
H | 양동이-PST-SS | ₩278,447 | |||||||||
I | VLDP | ₩236,701 |
드럼 펌프, 회전식 / 수동식
Vestil 드럼 펌프는 55 갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 이 수동 작동 펌프는 최대 10gpm의 유량을 제공하면서 우수한 피로 내구성과 자외선으로부터 보호하기 위해 강철 / 알루미늄 / PTFE / PPS 구조를 갖추고 있습니다. 그들은 각각 2000 SSU 및 140 ° F의 최대 동점도와 주변 온도를 제공 할 수 있습니다. 12 ~ 52.812 인치 높이의 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil 드럼 펌프는 55 갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 이 수동 작동 펌프는 최대 10gpm의 유량을 제공하면서 우수한 피로 내구성과 자외선으로부터 보호하기 위해 강철 / 알루미늄 / PTFE / PPS 구조를 갖추고 있습니다. 그들은 각각 2000 SSU 및 140 ° F의 최대 동점도와 주변 온도를 제공 할 수 있습니다. 12 ~ 52.812 인치 높이의 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
수동식 드럼 펌프
Fill-Rite 수동식 드럼 펌프는 드럼이나 배럴에서 자동차 유체, 연료 및 오일을 수동으로 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 크랭크, 레버, 피스톤 또는 푸시 핸들을 사용하여 흡입력을 생성하고 유체를 쉽게 배출합니다. 연결된 파이프를 사용하여 한 드럼에서 다른 드럼으로 구성 요소를 옮기기 위한 마개 어댑터와 액체의 역류를 방지하기 위한 사이폰 방지 밸브가 특징입니다. 주철, 폴리프로필렌, 알루미늄 및 강철 하우징 재질로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Fill-Rite 수동식 드럼 펌프는 드럼이나 배럴에서 자동차 유체, 연료 및 오일을 수동으로 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 크랭크, 레버, 피스톤 또는 푸시 핸들을 사용하여 흡입력을 생성하고 유체를 쉽게 배출합니다. 연결된 파이프를 사용하여 한 드럼에서 다른 드럼으로 구성 요소를 옮기기 위한 마개 어댑터와 액체의 역류를 방지하기 위한 사이폰 방지 밸브가 특징입니다. 주철, 폴리프로필렌, 알루미늄 및 강철 하우징 재질로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전동식 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 모터 유형 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS435B | ₩2,578,747 | |||||
B | SS435BX713 | ₩2,210,075 | |||||
C | SS460BX731 | ₩1,233,137 | |||||
D | SS460BX731PG | ₩1,508,185 | |||||
E | SS465BX713 | ₩2,356,620 | |||||
F | SS415BX731 | ₩1,244,460 | |||||
D | SS415BX731PG | ₩1,566,092 | |||||
C | SS460B | ₩1,575,997 | |||||
F | SS415B | ₩1,388,397 |
자가 배기 드럼 펌프
Vestil 자가 배출 드럼 펌프는 5갤런 및 15갤런 통 또는 55갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 마찰이 적고 부식성 화학 물질(불연성 용제)에 대한 저항성이 뛰어난 폴리프로필렌 구조가 특징입니다. 변형은 48.5인치 및 61.812인치 높이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Vestil 자가 배출 드럼 펌프는 5갤런 및 15갤런 통 또는 55갤런 드럼에서 액체를 옮기거나 분배하는 데 사용됩니다. 마찰이 적고 부식성 화학 물질(불연성 용제)에 대한 저항성이 뛰어난 폴리프로필렌 구조가 특징입니다. 변형은 48.5인치 및 61.812인치 높이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
수동식 드럼 펌프
Dayton 수동 드럼 펌프는 대형 유체 용기에서 더 작은 유체로 유체를 이송 및 분배하는 데 사용됩니다. 연료, 냉각수, 엔진 오일 및 인화성 액체를 배출하기 위한 자동차 서비스 및 차량 유지 보수 작업에 이상적입니다. 이 핸드 펌프는 마개 구멍 또는 개구부와 쉽게 연결할 수 있는 어댑터와 용기 끝에 도달하는 긴 흡입 튜브를 특징으로 합니다. 135 및 120 RPM 속도 등급으로 제공되는 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 수동 드럼 펌프는 대형 유체 용기에서 더 작은 유체로 유체를 이송 및 분배하는 데 사용됩니다. 연료, 냉각수, 엔진 오일 및 인화성 액체를 배출하기 위한 자동차 서비스 및 차량 유지 보수 작업에 이상적입니다. 이 핸드 펌프는 마개 구멍 또는 개구부와 쉽게 연결할 수 있는 어댑터와 용기 끝에 도달하는 긴 흡입 튜브를 특징으로 합니다. 135 및 120 RPM 속도 등급으로 제공되는 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 인 레트 크기 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-490S | ₩132,020 | |||||||||
B | 7009 | ₩77,892 | |||||||||
C | 5500 | ₩666,435 | |||||||||
D | P-490 | ₩82,495 | |||||||||
E | 52JR54 | ₩145,337 | |||||||||
F | 4VCR4 | ₩448,034 | |||||||||
G | 32ZN70 | ₩480,759 | |||||||||
H | 4HA35 | ₩385,140 | |||||||||
I | 7036 | ₩81,270 | |||||||||
J | 3006 | ₩154,035 | |||||||||
K | 5UWH2 | ₩435,102 | |||||||||
L | 32ZN71 | ₩368,987 | |||||||||
M | 38Y792 | ₩520,065 | |||||||||
N | 38Y793 | ₩871,342 | |||||||||
O | 2RUK2 | ₩591,062 | |||||||||
P | 40M296 | ₩351,032 | |||||||||
Q | 4HA26 | ₩221,200 | |||||||||
R | 7P085 | ₩414,575 | |||||||||
S | 5UWH0 | ₩63,280 | |||||||||
T | 5UWG9 | ₩88,637 | |||||||||
U | 4HA38 | ₩222,879 | |||||||||
V | 4VCR3 | ₩366,940 | |||||||||
W | 4HA34 | ₩160,125 | |||||||||
X | 6HKV4. | ₩808,797 | |||||||||
Y | 4VCR2 | ₩332,832 |
전기 드럼 펌프
Vestil의 전기 드럼 펌프는 유체를 대량으로 효율적으로 전달하도록 설계되었습니다. 이 펌프에는 액체 이송에 필요한 시간을 최소화하고 115 gpm의 최대 유량을 제공하는 18.5V 모터가 있습니다. 400 ~ 600 cps 범위의 점도에 사용할 수있는 다양한 전기 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil의 전기 드럼 펌프는 유체를 대량으로 효율적으로 전달하도록 설계되었습니다. 이 펌프에는 액체 이송에 필요한 시간을 최소화하고 115 gpm의 최대 유량을 제공하는 18.5V 모터가 있습니다. 400 ~ 600 cps 범위의 점도에 사용할 수있는 다양한 전기 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
DTT 시리즈 전기 드럼 펌프
EF 시리즈 전기 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 맥스. 액체 온도. | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 최대 머리 | 모터 인클로저 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFP-40 및 S1 DEF 키트 | ₩1,660,855 | |||||||||
B | EFP-54 / S1 | ₩2,303,332 | |||||||||
C | EFP-40 및 S1 키트 | ₩938,455 | |||||||||
D | EFS-40 / S1 | ₩1,721,335 |
PF 시리즈 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 최대 머리 | GPM | 높이 | 모터 유형 | 출구 크기 | 전체 길이 | 산도 범위 | 펌프 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFP-40 및 M3V 키트 | ₩1,684,952 | |||||||||
B | PFS-40 및 M3V 키트 | ₩2,216,025 | |||||||||
C | PFM-40 및 M3V 방어 키트 | ₩2,262,592 | |||||||||
D | PFM-48 및 M3V DEF 키트 | ₩2,308,740 | |||||||||
A | PFM-40 및 M3V 키트 | ₩1,516,987 | |||||||||
A | PFM-48 및 M3V 키트 | ₩1,572,182 | |||||||||
A | PFP-48 및 M3V 키트 | ₩1,769,145 | |||||||||
E | PFP-EO-40 | ₩2,432,727 |
전기로 작동되는 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 완전 부하 암페어 | 최대 점도 | 모터 HP | 모터 RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-120H-2UR | ₩1,916,827 | |||||||
A | PA-200H-2UR | ₩2,134,930 | |||||||
B | P-200H-2UR | ₩1,632,260 | |||||||
B | P-120H-2UR | ₩1,412,390 |
전기 작동식 드럼 펌프, 1/2 Hp 모터 Hp, 컨테이너 크기용 55 Gal, 110VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PFS-EO-40 | CP9EBY | ₩ 3,214,225 |
마개 어댑터, 304 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M100092 | CP6AAX | ₩ 572,967 |
수동식 드럼 펌프, 피스톤, 30gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EZ30BLK | CN8BCN | ₩ 147,332 |
마개 어댑터, 폴리프로필렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M100090 | CP6AAZ | ₩ 238,717 |
수동식 드럼 펌프, 피스톤, 30gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EZ30BLU | CN8BCQ | ₩ 147,332 |
전기 작동식 드럼 펌프, 1/2 Hp 모터 Hp, 컨테이너 크기의 경우 55 Gal, 110 VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DPFV014 | CP6ABR | ₩ 2,917,687 |
전기 작동식 드럼 펌프, 2 Hp 모터 Hp, 컨테이너 크기용 55 Gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HVDP & M62 | CP6ABT | ₩ 12,434,572 |
수동식 드럼 펌프, 피스톤, 55gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EZ55R | CN8BCY | ₩ 173,355 |
수동식 드럼 펌프, 회전식, 15gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
가스프로이 | CN8BDD | ₩ 1,093,295 |
드럼 펌프
드럼 펌프는 정제 및 식음료 가공 응용 분야에서 무거운 드럼을 회전 시키거나 기울이지 않고 유체, 오일 및 연료를 이송 / 제거하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera 및 Vestil 작업 현장의 이동성을 극대화하기위한 컴팩트 한 디자인의 드럼 펌프. 데이튼 (Dayton) 전기 드럼 펌프에는 최대 22 gpm의 유량을 제공하기위한 통합 AC 전원 전기 모터, 과열 상태를 방지하기위한 열 보호 시설 및 필요한 모든 애플리케이션에 맞게 조정하기위한 가변 속도 설정이 함께 제공됩니다. 드럼 펌프부터 유효 노출 률 알루미늄/304 스테인리스 스틸/폴리프로필렌 구조로 충격 강도를 제공하고 가혹한 산업 환경으로부터 보호합니다. 5.4, 5.9 및 6A 정격 전류 옵션으로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 스위치
- 캐스터 및 휠
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 엔진
- 엿보는 도구
- 보조 접촉처
- 특수 캐스터
- 캐리지 볼트
- 월 마운트 지브
- 리셉터클 및 GFCI 테스터 액세서리
- LOOS 스트랩 아이 엔드 피팅
- DAYTON 커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터
- JABSCO 유연한 임펠러 표준
- WEARWELL 574 시리즈, 모듈 식 피로 방지 매트
- JAMCO 모델 CZ 조정 가능한 선반 재고 있음 트럭
- DIXON DQC Ea- 시리즈 씰 키트
- ALL GEAR 뒤틀린 센 꼬기
- SMC VALVES 개 스켓
- REGAL 코발트 엔드밀 더블 엔드 HSS CC 4날 브라이트
- CHICAGO PNEUMATIC 캠