데이턴 수동식 드럼 펌프 | Raptor Supplies 대한민국

DAYTON 수동식 드럼 펌프


필터
폭 : 8"
스타일모델주택 자재어댑터 유형사용을 위해인 레트 크기맥스. 머리맥스. 액체 온도.최대. 압력최대 온도가격
A
P-490S
-마개15, 30 및 55 갤런 드럼1"---140도 F₩ 132,020
B
7009
-마개좁은 공간 및 엔진 딥 스틱에서 액체를 분배하는 데 사용1.5 "--20의 PSI140도 F₩ 77,892
C
5500
-마개15, 30 및 55 갤런 드럼1"--20의 PSI140도 F₩ 666,435
D
P-490
-마개15, 30 및 55 갤런 드럼1"---140도 F₩ 82,495
E
52JR54
--------₩ 145,337
F
4VCR4
--------₩ 448,034
G
32ZN70
--------₩ 480,759
H
4HA35
--------₩ 385,140
I
7036
-마개15, 30 및 55 갤런 들통1.5 "--20의 PSI140도 F₩ 81,270
J
3006
-마개15, 30 및 55 갤런 드럼3 / 4 "---140도 F₩ 154,035
K
5UWH2
--------₩ 435,102
L
32ZN71
--------₩ 368,987
M
38Y792
304 스테인레스 스틸2 "및 1-1 / 2"MNPT30 및 55 갤런 드럼과 배럴7 / 8 "16 피트140도 F-140도 F₩ 520,065
N
38Y793
304 스테인레스 스틸2 인치 MNPT5, 15, 30 및 55 갤런 드럼과 배럴1.25 "16 피트140도 F-140도 F₩ 871,342
O
2RUK2
알류미늄2 "마개-3 / 4 "NPT-122도 F--₩ 591,062
P
40M296
알류미늄2 "마개15 ~ 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 351,032
Q
4HA26
알류미늄2 "마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 221,200
R
7P085
알류미늄-15, 30 및 55 갤런 드럼--140도 F-140도 F₩ 414,575
S
5UWH0
황동-모든 표면1"2 피트140도 F10의 PSI140도 F₩ 63,280
T
5UWG9
황동-모든 표면1"5 포트140도 F10의 PSI140도 F₩ 88,637
U
4HA38
주철2 "마개15, 30, 55 갤런 드럼1 인치 FNPT-140도 F-140도 F₩ 222,879
V
4VCR3
주철2 "마개16 ~ 55 갤런 드럼3/4 인치 FNPT10 포트250도 F10의 PSI250도 F₩ 366,940
W
4HA34
주철2 "NPT 마개15, 30, 55 갤런 드럼1 인치 FNPT-140도 F-140도 F₩ 160,125
X
6HKV4.
주철2 "마개15 ~ 55 갤런 드럼3/4 인치 FNPT10 포트120도 F10의 PSI120도 F₩ 808,797
Y
4VCR2
주철2 "마개15, 30, 55 갤런 드럼3/4 인치 FNPT10 포트250도 F10의 PSI250도 F₩ 332,832
Z
40M295
주철고무 부트가 있는 2" 마개15 ~ 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 189,490
A1
7P071
주철-15, 30 및 55 갤런 드럼--140도 F-140도 F₩ 189,560
B1
38Y790
유리로 채워진 폴리 프로필렌2 "마개15 ~ 55 갤런 드럼3 / 4 "-140도 F-140도 F₩ 224,542
C1
2RUK1
나일론2 "마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-122도 F-122도 F₩ 120,697
D1
5UWH3
나일론2 "마개55 갤런 드럼1"-130도 F-130도 F₩ 266,805
E1
5UWG7
폴리 아세탈2 잠금 너트로 완성 된 펌프에 내장 된 마개15 ~ 55 갤런 드럼3/4 인치 FNPT6 피트113도 F10의 PSI113도 F₩ 165,270
F1
4AYD5
폴리 아세탈2 "마개모든 표면1"-104도 F-104도 F₩ 249,252
G1
4HA28
폴리에틸렌2 "NPT 마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 92,014
H1
38Y789
폴리에틸렌1-1 / 2 "통5 갤런. 들통9 / 16 "-140도 F-140도 F₩ 7,525
I1
4HA27
폴리에틸렌2 "NPT 마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 26,250
J1
5XA54
폴리 페닐 렌 설파이드1 1/2 "및 2"마개15 ~ 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 175,840
K1
5UWG4
폴리 프로필렌38/400NPT대부분의 1 갤런 주전자1"-120도 F-120도 F₩ 7,385
L1
3BY45
폴리 프로필렌드럼과 들통5, 15, 30 및 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 29,155
M1
5UWG3
폴리 프로필렌38 버트레스대부분의 5-gal. 들통1"-120도 F-120도 F₩ 6,212
N1
3BY46
폴리 프로필렌드럼과 들통5, 15, 30 및 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 28,490
O1
2UY12
폴리 프로필렌스레드 된1 리터 병1"-140도 F-176도 F₩ 35,157
P1
2RUJ9
폴리 프로필렌2 "마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-122도 F-122도 F₩ 85,907
Q1
3BY41
폴리 프로필렌쿵쿵 소리를 내다15, 30, 55 갤런 드럼1-5/32" ID, 1-1/4" 외경-140도 F-158도 F₩ 171,832
R1
5UWH4
폴리 프로필렌2 "마개55 갤런 드럼1"-130도 F-130도 F₩ 420,070
S1
3BY44
PVC쿵쿵 소리를 내다5, 15, 30 및 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 100,730
T1
3BY43
PVC쿵쿵 소리를 내다5, 15, 30 및 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 33,827
U1
4HA33
PVC2 "NPT 마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 64,890
V1
4HA32
PVC2 "NPT 마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 51,415
W1
2UY14
PVC마개55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 84,647
X1
5XA55
PVDF1-1 / 2 "및 2"마개15 ~ 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 461,177
Y1
4HA31
스테인리스 강2 "NPT 마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 186,672
Z1
3BY48
스테인리스 강쿵쿵 소리를 내다15, 30, 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 234,517
A2
4AYD4
강철2 "마개15 ~ 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 179,829
B2
4HA30
강철2 "NPT 마개15, 30, 55 갤런 드럼1 / 2 "-140도 F-140도 F₩ 73,815
C2
40M290
강철2 "마개15 ~ 55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 123,514
D2
5XA53
강철양동이 어댑터5 갤런. 들통1"-140도 F-140도 F₩ 102,007
E2
3BY47
강철쿵쿵 소리를 내다5, 15, 30 및 55 갤런 드럼1-13/32" ID, 1-1/2" 외경-140도 F-140도 F₩ 68,197
F2
6HKV5.
스틸, 알루미늄2 "마개15 ~ 55 갤런 드럼3/4 인치 FNPT-150도 F10의 PSI150도 F₩ 237,177
G2
3BY42
아연 합금쿵쿵 소리를 내다55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 114,257

수동식 드럼 펌프

Dayton 수동 드럼 펌프는 대형 유체 용기에서 더 작은 유체로 유체를 이송 및 분배하는 데 사용됩니다. 연료, 냉각수, 엔진 오일 및 인화성 액체를 배출하기 위한 자동차 서비스 및 차량 유지 보수 작업에 이상적입니다. 이 핸드 펌프는 마개 구멍 또는 개구부와 쉽게 연결할 수 있는 어댑터와 용기 끝에 도달하는 긴 흡입 튜브를 특징으로 합니다. 135 및 120 RPM 속도 등급으로 제공되는 다양한 드럼 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?