플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 5UWG7 드럼 펌프 레버 스트로크당 17온스 | AE6TAF

DAYTON 5UWG7 드럼 펌프 레버 스트로크당 17온스

재고 있음 있음
항목: AE6TAF 모델: 5UWG7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 165,270 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수동식 드럼 펌프
액션 유형지레
어댑터 직경2"
어댑터 재질폴리 아세탈
어댑터 유형2 잠금 너트로 완성 된 펌프에 내장 된 마개
방전관 길이78-3 / 4 "
배출 튜브 배출구 ID 크기3 / 4 "
배출 튜브 배출구 OD 크기1-3 / 64 "
배출 튜브 재질폴리에틸렌
사용을 위해15 ~ 55 갤런 드럼
가스켓 재질폴리 아세탈
높이4"
주택 자재폴리 아세탈
인 레트 크기3/4 인치 FNPT
맥스. 머리6 피트
맥스. 액체 온도.113도 F
최대. 압력10의 PSI
최대 온도113도 F
최대 점도1000 년 SSU
최대 머리6 피트
계량아니
스트로크 당 온스17 온스
출구 크기HB에서 3/4
전체 길이13 "
피스톤 재질폴리 아세탈
펌프 본체 재질폴리 아세탈
씰 재질바이 턴
자기 충족가능
흡입 튜브 길이13-3/4" to 38-1/2"
흡입 튜브 배출구 OD 크기1-1 / 8 "
흡입 튜브 유형육안으로는 보이지 않는
물에 젖은 재료폴리 아세탈, 폴리 프로필렌, Poyethylene, Viton

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.24
선박 높이 (cm)39.37
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)16
HS 코드8413200000
원산지IN

제품 변형

프로덕트모델주택 자재어댑터 유형사용을 위해인 레트 크기맥스. 머리맥스. 액체 온도.최대. 압력최대 온도가격
DAYTON 2RUJ9 드럼 펌프 피스톤 폴리프로필렌 | AC3DTZ 2RUJ9폴리 프로필렌2 "마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-122도 F-122도 F₩ 85,907
DAYTON 2RUK1 드럼 펌프 피스톤 나일론 | AC3DUA 2RUK1나일론2 "마개15, 30, 55 갤런 드럼1"-122도 F-122도 F₩ 120,697
DAYTON 2RUK2 드럼 펌프 이중 다이어프램 알루미늄 | AC3DUB 2RUK2알류미늄2 "마개-3 / 4 "NPT-122도 F--₩ 591,062
DAYTON 2UY12 분배 유틸리티 펌프 0.14온스 5000 SSU | AC3NLY 2UY12폴리 프로필렌스레드 된1 리터 병1"-140도 F-176도 F₩ 35,157
DAYTON 2UY14 PVC 드럼 펌프 사이펀 22온스 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVC마개55 갤런 드럼1"-140도 F-140도 F₩ 84,647
DAYTON 38Y789 드럼 펌프 사이펀 2 GPM | AC7XBV 38Y789폴리에틸렌1-1 / 2 "통5 갤런. 들통9 / 16 "-140도 F-140도 F₩ 7,525
DAYTON 38Y790 드럼 펌프 로터리 7 GPM | AC7XBW 38Y790유리로 채워진 폴리 프로필렌2 "마개15 ~ 55 갤런 드럼3 / 4 "-140도 F-140도 F₩ 224,542

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 5UWG7 드럼 펌프 레버 스트로크당 17온스
₩ 165,270 /단위