그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동식 드럼 펌프 |
액션 유형 | 지레 |
어댑터 직경 | 2" |
어댑터 재질 | 아연 합금 |
어댑터 유형 | 마개 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 7 / 8 " |
배출 튜브 재질 | 강철 |
사용을 위해 | 15, 30 및 55 갤런 드럼 |
가스켓 재질 | 폴리에틸렌 |
GPM | 5 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
맥스. 석유 용 GPM | 5 |
맥스. 물을위한 GPM | 5 |
최대 온도 | 140도 F |
최대 점도 | 4000CPS |
최대 머리 | 3 피트 |
계량 | 아니 |
스트로크 당 온스 | 16 온스 |
출구 크기 | 7 / 8 " |
전체 길이 | 55 " |
피스톤 재질 | 폴리에틸렌 |
펌프 본체 재질 | 다이 캐스트 |
씰 재질 | 네오프렌 |
흡입 튜브 길이 | 33-3 / 4 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1" |
흡입 튜브 유형 | 강철 |
물에 젖은 재료 | 아연 합금, 폴리에틸렌, 스틸, 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 46.36 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 인 레트 크기 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | 폴리 프로필렌 | 2 "마개 | 15, 30, 55 갤런 드럼 | 1" | - | 122도 F | - | 122도 F | ₩ 85,907 | ||
2RUK1 | 나일론 | 2 "마개 | 15, 30, 55 갤런 드럼 | 1" | - | 122도 F | - | 122도 F | ₩ 120,697 | ||
2RUK2 | 알류미늄 | 2 "마개 | - | 3 / 4 "NPT | - | 122도 F | - | - | ₩ 591,062 | ||
2UY12 | 폴리 프로필렌 | 스레드 된 | 1 리터 병 | 1" | - | 140도 F | - | 176도 F | ₩ 35,157 | ||
2UY14 | PVC | 마개 | 55 갤런 드럼 | 1" | - | 140도 F | - | 140도 F | ₩ 84,647 | ||
38Y789 | 폴리에틸렌 | 1-1 / 2 "통 | 5 갤런. 들통 | 9 / 16 " | - | 140도 F | - | 140도 F | ₩ 7,525 | ||
38Y790 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 | 2 "마개 | 15 ~ 55 갤런 드럼 | 3 / 4 " | - | 140도 F | - | 140도 F | ₩ 224,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.