그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 작동 식 드럼 펌프 |
어댑터 재질 | 폴리 프로필렌 |
어댑터 유형 | 보편적 인 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 33 / 64 " |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 37 / 64 " |
배출 튜브 재질 | 폴리에틸렌 |
사용을 위해 | 5 갤런. 들통 |
가스켓 재질 | 폴리에틸렌 |
GPM | 1.4 |
호스 길이 | 2ft. |
호스 재질 | 폴리에틸렌 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
인 레트 크기 | 5 / 16 " |
맥스. 석유 용 GPM | 1.2 |
맥스. 물을위한 GPM | 1.4 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140도 F |
최대 점도 | 500 |
계량 | 아니 |
출구 크기 | 33/64 "OD |
전체 길이 | 24 1 / 16 " |
피스톤 재질 | 폴리에틸렌 |
펌프 본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
RPM | 9300 +/- 10 % |
씰 재질 | 폴리에틸렌 |
흡입 튜브 길이 | 15 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 45 / 64 " |
흡입 튜브 유형 | 튜브 |
전압 | 2 개의 D 배터리 |
물에 젖은 재료 | 폴리 프로필렌, 폴리 아세탈, PVC, 폴리에틸렌, 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 64.26 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 인 레트 크기 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | - | 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 767,812 | ||
1DLP4 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 190도 F | 16의 PSI | 190도 F | ₩ 2,246,142 | ||
1DLP5 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 190도 F | 16의 PSI | 190도 F | ₩ 1,991,360 | ||
1DLP8 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 130도 F | 16의 PSI | 130도 F | ₩ 2,022,720 | ||
1DLR1 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 3,401,300 | ||
1DLR3 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 130도 F | 16의 PSI | 130도 F | ₩ 4,685,485 | ||
1DLR4 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 130도 F | 16의 PSI | 130도 F | ₩ 3,824,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.