DAYTON 전기 작동식 드럼 펌프
Dayton 전기 드럼 펌프는 화학 처리 공장 및 실험실에서 보통에서 대량의 유체, 산 및 용제를 이송하거나 분배합니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 인 레트 크기 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38Y794 | 배터리 작동 식 드럼 펌프 | 5 / 16 " | 보편적 인 | 5 갤런. 들통 | - | 140도 F | - | 140도 F | ₩ 32,305 | |
B | 1DLP4 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 190도 F | 16의 PSI | 190도 F | ₩ 2,220,277 | |
C | 16A161 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | - | 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 767,812 | |
D | 5UWF7 | 전동식 드럼 펌프 | 1.5 " | 스레드 된 | 55 갤런 드럼 | 10 포트 | 140도 F | 9.5의 PSI | 140도 F | ₩ 1,226,855 | |
E | 3PXK1 | 전동식 드럼 펌프 | 1.625 " | - | - | 70 피트 | 175도 F | 32의 PSI | 175도 F | ₩ 4,800,022 | |
E | 3PXJ8 | 전동식 드럼 펌프 | 1.625 " | - | - | 30 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 4,767,700 | |
F | 1DLR6 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 7,253,942 | |
G | 1DLR4 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 130도 F | 16의 PSI | 130도 F | ₩ 3,993,587 | |
H | 1DLR1 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 3,356,465 | |
I | 1DLP5 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 190도 F | 16의 PSI | 190도 F | ₩ 2,079,385 | |
J | 6GKR3 | 전동식 드럼 펌프 | 1.625 " | - | DEF, 요소 | 72 포트 | 130도 F | 32의 PSI | 130도 F | ₩ 2,189,040 | |
K | 1DLP8 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 130도 F | 16의 PSI | 130도 F | ₩ 2,058,000 | |
J | 6GKR2 | 전동식 드럼 펌프 | 1.625 " | - | DEF, 요소 | 72 포트 | 130도 F | 32의 PSI | 130도 F | ₩ 2,565,972 | |
L | 6GKR0 | 전동식 드럼 펌프 | 1.625 " | - | DEF, 요소 | 72 포트 | 130도 F | 32의 PSI | 130도 F | ₩ 2,048,777 | |
E | 3PXK2 | 전동식 드럼 펌프 | 1.625 " | - | - | 70 피트 | 175도 F | 32의 PSI | 175도 F | ₩ 4,955,457 | |
E | 3PXJ9 | 전동식 드럼 펌프 | 1.625 " | - | - | 30 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 4,663,925 | |
M | 1DLT1 | 전동식 드럼 펌프 | 2" | - | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 200 포트 | 175도 F | 87의 PSI | 175도 F | ₩ 11,758,425 | |
N | 1DLR5 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 8,092,367 | |
O | 1DLR3 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 130도 F | 16의 PSI | 130도 F | ₩ 4,517,257 | |
L | 6GKR1 | 전동식 드럼 펌프 | 1.625 " | - | DEF, 요소 | 72 포트 | 130도 F | 32의 PSI | 130도 F | ₩ 2,036,842 |
특징
- Dayton 전기 드럼 펌프는 5, 15, 30 및 55갤런 드럼/통에 사용됩니다.
- 선택한 모델(예: 6GKR2 펌프)는 DEF(디젤 배기 유체), 에틸(에탄올) 및 가솔린과 같은 화학 물질을 수용할 수 있습니다.
- 이 장치에는 펌프를 컨테이너 입구에 단단히 장착할 수 있도록 마개/범용/나사형 어댑터가 함께 제공됩니다.
- 대부분의 모델에는 AC 모터가 있지만 일부 제품( 38Y794 펌프) 배터리 구동 DC 모터에서 작동됩니다.
- CPVC / 폴리프로필렌 / 스테인리스 스틸 / Kynar 하우징을 사용하여 우수한 기계적 강도와 높은 내식성을 보장합니다.
- 펌프에는 효율적인 성능을 위해 개방형 또는 완전히 밀폐된 팬 냉각 모터가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- ISO
- NEMA
- CE
- UL
자주하는 질문
이 펌프가 처리할 수 있는 최대 액체 온도는 얼마입니까?
그들은 화씨 130도에서 190도 사이의 온도를 처리할 수 있습니다.
이 전기 드럼 펌프가 처리할 수 있는 최대 압력은 얼마입니까?
최대 87psi의 압력을 처리할 수 있습니다.
개방형 방적형 모터와 완전 밀폐형 팬 냉각 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 개방형 방적 모터는 팬 냉각 모터보다 더 차갑게 작동하며 과열되지 않습니다.
- ODP 모터에는 통풍구가 열려 있는 반면 TEFC 모터에는 방진을 위해 챔버가 닫혀 있습니다. .
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랫폼 트럭 액세서리
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 통합 필터 요소
- 확장 표면 필터
- 드럼 롤러
- 배송 라벨 및 액세서리
- 가스 탐지
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 소방 의류 및 액세서리
- 탄소강
- APPROVED VENDOR 가드 레일 시스템
- GUARDAIR Hydroforce 파워 와셔
- GRUVLOK 커플링 줄이기
- GRAINGER 확장 슬리브
- WHEELER-REX 래칫
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 역화 방지기 세트
- ALL MATERIAL HANDLING 커플링 핀 및 칼라
- SMC VALVES 타이로드 실린더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDND 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-D 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기