DAYTON 1DLR4 펌프 드럼 1Hp 전압 @ 60Hz 220
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동식 드럼 펌프 |
액션 유형 | 피스톤 |
어댑터 직경 | 2" |
어댑터 재질 | 폴리 프로필렌 |
어댑터 유형 | 마개 |
방전관 길이 | 6 피트 |
배출 튜브 재질 | PVC |
사용을 위해 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 |
GPM | 32 |
높이 | 39 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1.6 " |
맥스. 석유 용 GPM | 7 |
맥스. 물을위한 GPM | 35 |
맥스. 머리 | 36 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대. 압력 | 16의 PSI |
최대 온도 | 130도 F |
최대 점도 | 300CPS |
최대 머리 | 36 피트 |
계량 | 가능 |
모터 인클로저 | 오픈 드립 증명 |
모터 유형 | 범용 AC / DC |
출구 크기 | 1 "바브 |
전체 길이 | 50 " |
상 | 1 |
펌프 본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
RPM | 10,000 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 39 " |
흡입 튜브 유형 | 원심 분리기 |
전압 | 220 VAC |
물에 젖은 재료 | 폴리 프로필렌, 탄소, PVC, Hastelloy, Viton, PVDF, 세라믹 |
선박 중량 (kg) | 9.79 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8414809000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 인 레트 크기 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 맥스. 머리 | 맥스. 액체 온도. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | - | 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 767,812 | ||
1DLP4 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 190도 F | 16의 PSI | 190도 F | ₩ 2,220,277 | ||
1DLP5 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 190도 F | 16의 PSI | 190도 F | ₩ 2,079,385 | ||
1DLP8 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 130도 F | 16의 PSI | 130도 F | ₩ 2,058,000 | ||
1DLR1 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 3,356,465 | ||
1DLR3 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 130도 F | 16의 PSI | 130도 F | ₩ 4,517,257 | ||
1DLR5 | 전동식 드럼 펌프 | 1.6 " | 마개 | 5, 15, 30 및 55 갤런 드럼 | 36 피트 | 175도 F | 16의 PSI | 175도 F | ₩ 8,092,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.