항목 | 수동식 드럼 펌프 |
액션 유형 | 피스톤 |
어댑터 직경 | 2" |
어댑터 재질 | 알루미늄 |
어댑터 유형 | 마개 |
배출 튜브 재질 | 주철 및 알루미늄 |
사용을 위해 | 드럼, 토트 및 배럴 |
가스켓 재질 | 니트릴 |
GPM | 20 |
주택 자재 | 알류미늄 |
인 레트 크기 | 1" |
맥스. 석유 용 GPM | 11 온스 스트로크 당 |
맥스. 물을위한 GPM | 11 온스 스트로크 당 |
맥스. 머리 | 115 피트 |
맥스. 액체 온도. | 120도 F |
최대. 압력 | 50의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
최대 점도 | 1500 년 SSU |
최대 머리 | 115 피트 |
계량 | 아니 |
스트로크 당 온스 | 25.6 온스 |
출구 크기 | 3/4 인치 FNPT |
전체 길이 | 34.75 " |
산도 범위 | 5 ~ 7 |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
펌프 본체 재질 | 알류미늄 |
씰 재질 | 폴리에틸렌 |
흡입 튜브 길이 | 20 인치 ~ 34-1 / 2 인치 |
흡입 튜브 배출구 ID 크기 | 1" |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 8 " |
흡입 튜브 유형 | 육안으로는 보이지 않는 |
물에 젖은 재료 | 알루미늄, Buna-N, PTFE 수지, 301 스테인리스 강, 아연도 금강 |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 최대 점도 | 출구 크기 | 전체 길이 | 산도 범위 | 피스톤 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR152 | - | 2 "마개 | - | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 19 " | - | - | ₩ 477,960 | ||
FR112A | - | 2 "마개 | - | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 24 " | - | - | ₩ 458,675 | ||
FR20V | - | 마개 | 드럼, 토트 및 배럴 | 50 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 35.5 " | 3.6 ~ 11.9 | 폴리 프로필렌 | ₩ 224,787 | ||
FR112AC | - | - | - | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 13 " | - | - | ₩ 738,832 | ||
FRHP32V | - | 마개 | DEF, 경유, 기어 윤활유, 유압 오일 | 50 년 SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | 3.6 ~ 11.9 | 폴리 프로필렌 | ₩ 238,490 | ||
SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 169,207 | ||
SD11 | 35 " | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 95,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.