항목 | 수동식 드럼 펌프 |
어댑터 유형 | 2 "마개 |
GPM | 11.5 |
높이 | 7.25 " |
호스 길이 | 8ft. |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 |
인 레트 크기 | 1 인치 MNPT |
최대 점도 | 1500 년 SSU |
출구 크기 | 3/4 인치 FNPT |
전체 길이 | 24 " |
씰 재질 | 부나 엔 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 22 "~ 40" |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
선박 높이 (cm) | 59.94 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 최대 점도 | 출구 크기 | 전체 길이 | 산도 범위 | 피스톤 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR152 | - | 2 "마개 | - | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 19 " | - | - | ₩ 477,960 | ||
FR20V | - | 마개 | 드럼, 토트 및 배럴 | 50 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 35.5 " | 3.6 ~ 11.9 | 폴리 프로필렌 | ₩ 224,787 | ||
FR151 | - | 마개 | 드럼, 토트 및 배럴 | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 34.75 " | 5 ~ 7 | 알류미늄 | ₩ 481,425 | ||
FR112AC | - | - | - | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 13 " | - | - | ₩ 738,832 | ||
FRHP32V | - | 마개 | DEF, 경유, 기어 윤활유, 유압 오일 | 50 년 SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | 3.6 ~ 11.9 | 폴리 프로필렌 | ₩ 238,490 | ||
SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 169,207 | ||
SD11 | 35 " | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 95,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.