FILLRITE 수동식 드럼 펌프
스타일 | 모델 | 길이 | 어댑터 유형 | 사용을 위해 | 최대 점도 | 출구 크기 | 전체 길이 | 산도 범위 | 피스톤 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR20V | - | 마개 | 드럼, 토트 및 배럴 | 50 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 35.5 " | 3.6 ~ 11.9 | 폴리 프로필렌 | ₩ 234,150 | |
B | FR112AC | - | - | - | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 13 " | - | - | ₩ 741,160 | |
C | FR112A | - | 2 "마개 | - | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 24 " | - | - | ₩ 477,784 | |
D | FR152 | - | 2 "마개 | - | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 19 " | - | - | ₩ 490,892 | |
E | FR151 | - | 마개 | 드럼, 토트 및 배럴 | 1500 년 SSU | 3/4 인치 FNPT | 34.75 " | 5 ~ 7 | 알류미늄 | ₩ 473,480 | |
F | FRHP32V | - | 마개 | DEF, 경유, 기어 윤활유, 유압 오일 | 50 년 SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | 3.6 ~ 11.9 | 폴리 프로필렌 | ₩ 247,975 | |
G | SD11 | 35 " | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 97,405 | |
H | SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 171,692 |
수동식 드럼 펌프
Fill-Rite 수동식 드럼 펌프는 드럼이나 배럴에서 자동차 유체, 연료 및 오일을 수동으로 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 크랭크, 레버, 피스톤 또는 푸시 핸들을 사용하여 흡입력을 생성하고 유체를 쉽게 배출합니다. 연결된 파이프를 사용하여 한 드럼에서 다른 드럼으로 구성 요소를 옮기기 위한 마개 어댑터와 액체의 역류를 방지하기 위한 사이폰 방지 밸브가 특징입니다. 주철, 폴리프로필렌, 알루미늄 및 강철 하우징 재질로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 12 볼트 액세서리
- 로프 타이 다운
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 로드 및 피스톤 씰
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- 테스크 조명
- 드릴 액세서리
- 도르래 및 풀리
- 마감 용품
- 걸레/물티슈
- MEDCASTER 스위블 스템 캐스터
- CORBIN 손잡이 잠금장치
- HALDER SUPERCRAFT 해머 핸들 우드
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 14mm 카바이드
- HUOT 탭 / 드릴 디스펜서
- ANVIL 플러그
- COOPER B-LINE 철도 활주로
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 황동 전환 감소 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- MARTIN SPROCKET 리버블 타입 고토크 스프로킷 20MM 벨트 피치
- CLIMAX METAL PRODUCTS 스레드 맨드릴